- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 壁用
- オーデコートGエコのおすすめ人気ランキング
オーデコートGエコのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新64件の「オーデコートGエコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水性カチオンシーラー」、「水性ケンエース」、「エコフラット70」などの商品も取り扱っております。
室内環境にやさしい、つや有り塗料です。
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。
非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。
水性つや有り塗料特有の粘着感を低減しました。
防藻・防かび・抗菌機能もオプションとして可能。
特性
防藻、防カビ、つや有
規格
JIS K 5660 つや有り合成樹脂エマルションペイント性能相当品(つや有り)、JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント合格(7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し)、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料
主な用途
建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部、木部
塗布方法
はけ、ウールローラー
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
関連資料
2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
0.13
サービス分類
オーダー・加工
室内環境に配慮した新世代の水性塗料のスタンダード。 超低VOCと超低臭を実現。
室内環境にやさしい、水性塗料です。
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。
非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。
ホルムアルデヒドトルエンキシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。
水性つや有り塗料特有の粘着感を低減できました。
つや有りはオーデコートGエコつや有り(N)をご使用ください。
5分つや、3分つや、つや消しはオーデコートGエコをご使用ください。
用途一般住宅・学校・幼稚園・託児所・介護施設・病院・ホテル・オフィス・レストラン・食品工場などの建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部・木部など、VOC・臭気対策が求められる改修物件(学校など不特定多数が出入りする建物)に最適
色
白
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部
色
白
種別
つや消し
タイプ
水性
主な用途
木、鉄、モルタル、コンクリート
塗布方法
はけ。ウールローラー。エアレススプレー
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
2~8
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
2時間以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
0.16
塗回数
2回
超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス
色
白
仕様
超低臭
種別
つや消し
タイプ
水性
塗り面積(m2)
約160
主な用途
モルタル、コンクリート
塗布方法
はけ。ウールローラー
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5~10
油性 or 水性
水性
特性
つや消
塗り重ね可能時間(時間)
2時間以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
0.12
塗回数
2回
1缶(20kg)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)
夏期/0.5~1。冬期/2~3
建築基準法
F☆☆☆☆
種別
架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
外装汚染対策の必需品
用途各種シーリング材(シリコン系除く)の表面汚染防止、劣化抑制、ブリード・タック除去剤 水廻りの防カビコート剤
標準塗布量(g/m2)
4~6
使用方法
よく振ってから原液のままご使用ください。目地のシール材が硬化していることを確認後、塗布してください。サッシ廻り、石材等その他の部材に付着しない様に養生してください。標準塗布量を塗り残しのないように塗布してください(塗り残した部分は汚れてきます)
適合
シーリング:変性シリコン、ウレタン、ポリサルファイド、エポキシ、アクリル、ブチル、ポリイソブチレン、軟質ゴム 注)シリコン系は除く
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。
環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。
抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等
主成分
1液架橋ウレタン樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
塗料用シンナーで希釈できる、使いやすさを追求したウレタン樹脂エナメルです。
塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。
優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。
ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。
かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。
外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。
用途戸建住宅、マンション、商業施設など
主成分
ウレタン樹脂エナメル
主な用途
木、鉄、外壁
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。
豊富な艶のバリエーション。
微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。
抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。
耐皮脂性塗膜の形成。
豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
防火材料等認定。
使用場所
屋内外兼用
特性
防火、艶有、耐候
主成分
アクリル樹脂
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
オーデリウォールシステムは、環境にやさしい完全水系改修システムです。
ライフサイクルコストを見据えてすぐれた耐久性を、1液水性反応硬化形ウレタン樹脂が実現します。
低汚染性にたいへん優れ、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物を守ります。
防藻・防かび機能:最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。
微弾性フィラーと高光沢の上塗りにより、高級感のある美しい仕上がりとなります。
特性
耐久
規格
JIS A 6909 建築仕上塗材 複層塗材E/RE 防水形複層塗材RE 可とう形改修塗材E/RE 耐候形2種
主な用途
外壁
指触乾燥時間(分)
40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)
希釈剤
水道水
塗布方法
ウールローラー、はけ、エアレススプレー
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5~10
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)
関連資料
※商品カタログ(PDF)(1.75MB)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
0.14~0.17
塗回数
2
木製建具など建築内部木部仕上げに適した下塗り塗料
付着性 各種木質素材に対してすぐれた付着性を発揮します。
乾燥性 速乾性のため、研磨や上塗り工程までの時間短縮が可能です。
低臭気 水性塗料のため臭気が低く、室内塗装に最適です。
すぐれた仕上がり性 肉持ちのよさ、刷毛目の出にくい塗料粘性により、平滑な美しい肌に仕上がります。
仕様
水性系 1液
色
白色
規格
JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー 相当
機能
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
主な用途
木製建具など建築内部木部
指触乾燥時間(分)
30(23℃)
希釈剤
水道水
塗布方法
はけ、ウールローラー
標準重ね塗り回数(回)
1
危険物の類別
非危険物
適応下地
新設適用下地:各種木質系素材 改修適用下地:各種木質系素材面および各種旧塗膜
希釈率(%)
0~10
油性 or 水性
水性
特性
乾燥性、速乾性
関連資料
(0.4MB)
乾燥時間
4時間以上(塗り重ね)
標準使用量(kg/m2/回)
0.15~0.20
塗料タイプ
水性反応硬化形ウレタン変性アクリルエマルション木部用下塗り塗料
適合上塗り
各種水性上塗り塗料(オーデコートGエコ、水性ファインウレタンU100、オーデノータック、ニッペ水性ファインSi 他)
天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。
用途生木の剪定に
刃長(mm)
250
全長(mm)
394
歯ピッチ(mm)
8
仕様
アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式
トラスコ品番
440-0399
質量(g)
本体:115、サヤ:105
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
適合替刃
WD-25L-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。
高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。
優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。
水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。
低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。
主な用途
建物の内装
使用場所
屋内用
特性
艶消
規格
JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種
主成分
合成樹脂エマルション
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
危険物の類別
非危険物
混合比
100:5~15
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗回数
1回
適合下塗り
SK水性ホワイトシーラー
塗装間隔
(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。
塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。
特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。
幅広い下地適応性。
防かび、防藻性。
一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
色
白
主成分
一液ファインセラミック系樹脂
規格
JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り
希釈剤
塗料用シンナーA
塗布方法
吹付、刷毛、ローラー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防藻、防カビ、耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
塗装間隔
(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
高級合成樹脂艶出。
高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。
また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。
強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。
強靱な被膜。
優れた耐候性。
優雅なつや。
用途屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板
屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り
成分
合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤
使用方法
素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番~240番)で研磨。下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)。乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)。乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)。乾燥:24時間以上空気乾燥させる。塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください
使用の目安
1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60~70g使用します)
主な用途
木、床、浴室
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐候
危険物の性状
非水溶性
水性化により、VOC1%以下、F☆☆☆☆を実現。室内でも安心してお使いいただけます。
落ち着きのあるつや消し仕上げです。
塗膜は硬度と緻密性を有しており、付着した汚れを容易に拭き取れます。
付着性にすぐれ、透湿性も有しています。
従来より高い隠ぺい性(とまり)を実現しました。
水性塗料では最高レベルのヤニ止め効果があり、軽微なヤニであれば止めることができます。
特性
付着性、透湿、つや消
規格
JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料
主な用途
コンクリート・モルタル・ボード類
塗布方法
はけ、ウールローラー
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
関連資料
2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
0.13
サービス分類
オーダー・加工
樹木の手入れに最適のロングセラー鋸。木製のグリップとサヤの風合いも特徴です。
刃長(mm)
250
全長(mm)
400
仕様
荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式。アルステックカット、サヤ付
トラスコ品番
752-4935
質量(g)
本体/115。サヤ/110
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
オーデリウォールシステムは、環境にやさしい完全水系改修システムです。
ライフサイクルコストを見据えてすぐれた耐久性を、1液水性反応硬化形ウレタン樹脂が実現します。
低汚染性にたいへん優れ、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物を守ります。
防藻・防かび機能:最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。
微弾性フィラーと高光沢の上塗りにより、高級感のある美しい仕上がりとなります。
色
ホワイト(艶有り)
特性
耐久
タイプ
艶有り
規格
JIS A 6909 建築仕上塗材 複層塗材E/RE 防水形複層塗材RE 可とう形改修塗材E/RE 耐候形2種
主成分
ウレタン樹脂
主な用途
外壁
指触乾燥時間(分)
40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)
希釈剤
水道水
塗布方法
ウールローラー、はけ、エアレススプレー
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5~10
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)
関連資料
※商品カタログ(PDF)(1.75MB)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
0.14~0.17
塗回数
2
1缶(15kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分
アクリルシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
危険等級
Ⅲ
希釈
塗料用シンナーA
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)12~15
一般的名称
超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料
危険物の性状
非水溶性
環境にやさしい安心の水性塗料です。
防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。
速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。
低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。
有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。
高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。
鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。
フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。
主な用途
鉄部
主成分
水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料
希釈剤
水道水
塗布方法
刷毛・ウールローラー
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~5
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
4時間以上7日以内
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
標準使用量(kg/m2/回)
0.13~0.16
塗回数
1回
上塗り適応性
塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV