オーデリック シーリングファンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
108件の「オーデリック シーリングファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングファンライト」、「小型 シーリング ファン」、「廊下照明」などの商品も取り扱っております。
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 直径(Φmm) 1200 機能 リズム回転・風向切替 材質(羽根) 樹脂 再生紙使用マーク 適合
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。
種別 シーリングファン スチールファン 取付 パイプ吊り 機能 風向切替 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC MOTOR FAN モダンスタイル。シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別 シーリングファン モダンスタイル 幅(mm) Φ1224 質量(kg) 4.8 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 302 機能 風向切替 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 材質 本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) 機能 風向切替 再生紙使用マーク 適合
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色 電球色~昼白色 ランプの種類 高演色LED 色温度(K) 2700~5000 演色指数(Ra) 94 LED寿命(時間) 40000 調光方式 ・光色切替 機能 風向切替 仕様 電動昇降装置:対応型 取付方式 簡易結線型 調光率(%) 5~100 再生紙使用マーク 適合
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファン
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様 調光器不可 質量(kg) 5.2 直径(Φmm) 660 高さ(mm) 145 タイプ 灯体一体型 取付方式 直付型・簡単取付 消費電力(W) 40 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 105.6 皮相電力(VA) 41(100V) 光束(Lm) 4225 LED寿命(時間) 40000 ファン リズム回転・風向切替 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 1~100 適用畳数 ~8 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 質量(kg) 5.4 直径(Φmm) 800 高さ(mm) 307 取付方式 簡易結線型 機能 風向切替 再生紙使用マーク 適合
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
種別 シーリングファン用延長パイプ 幅(mm) Φ27 入数(本) 1
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 機能 リズム回転・風向切替 色(本体) 材質(羽根) 樹脂 再生紙使用マーク 適合
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能 リズム回転・風向切替 仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 再生紙使用マーク 適合
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです
高さ(mm) 308 機能 風向切替 仕様 電動昇降装置:対応型、調光器:不可 取付方式 簡易結線型 再生紙使用マーク 適合
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-5%・光色切替 仕様 調光器不可 再生紙使用マーク 適合
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様 調光器の使用不可 材質 鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ) 取付方式 簡易結線型 消費電力(W) 27 スイッチ 全灯→3灯→消 全光束(Lm) 2330 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調光の可否 適用畳数 ~6畳
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
光源色 電球色~昼白色 ランプの種類 高演色LED 色温度(K) 2700~5000 演色指数(Ra) 94 適用畳数 ~10 高さ(mm) 238 LED寿命(時間) 40000 適合 シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用 仕様 不可 再生紙使用マーク 適合
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm) 228×259 定格消費電力(W) 9.5 全光束(Lm) 900 機能 調光有り(5段階) 色温度(K) 2700/3500/5000 光源色 電球色/昼白色 風量調整 3段階(弱・中・強) 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調色の可否 有り(3段階)
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

小型ファンライト FLAT FAN Mini 引掛けシーリングタイプ。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm) 228×224 定格消費電力(W) 9.5 全光束(Lm) 900 機能 調光有り(5段階) 色温度(K) 2700/3500/5000 光源色 電球色/昼白色 風量調整 3段階(弱・中・強) 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調色の可否 有り(3段階)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
仕様 壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質 樹脂(白色・乳白) 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ 白熱灯器具60W相当 消費電力(W) 7.5 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有エネルギー:64.6 光束(Lm) 485 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED 再生紙使用マーク 適合
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

DC MOTOR FAN 4枚羽根。DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別 シーリングファン(4枚羽根) 材質 樹脂(白色) 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 377 機能 リズム回転・風向切替 材質(羽根) 樹脂(白色) リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC MOTOR FAN 6枚羽根。静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別 シーリングファン(6枚羽根) 幅(mm) Φ1200 機能 リズム回転・風向切替 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。灯具可動式のスタイリッシュデザイン。シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。リモコン付属。
仕様 調光器の使用不可 取付方式 簡易結線型 色温度(K) 2700/5000 光源色 電球色/昼白色 光源寿命 40000時間 調光の可否 可 連続調光100-5%
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)