- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- オーデリック ダウンライトのおすすめ人気ランキング
オーデリック ダウンライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新298件の「オーデリック ダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型ダウンライト」、「調光 ダウンライト」、「ダウンライト 浅型」などの商品も取り扱っております。
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質
鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
50000
埋め込み深さ(mm)
80
再生紙使用マーク
適合
大特価でBluetooth調光・調色。Φ100ダウンライトを大幅値下げしました。リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
LED
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
80
枠
樹脂
取付必要高(mm)
75
質量(kg)
0.3
配光タイプ
ワイド配光
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
114
定格寿命(時間)
40000
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質
樹脂
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
40000
光源色
電球色
再生紙使用マーク
適合
リニューアルに最適
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
枠
鋼
カバー
樹脂(乳白)
取付必要高(mm)
80
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
定格寿命(時間)
50000
LED
LED一体型
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
仕様
調光器:不可
質量(kg)
0.3
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
構造
高気密SB形/浅型/準耐火構造対応
埋め込み深さ(mm)
50
幅(Φmm)
122
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
ビーム角度(°)
110
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散配光
取付必要高(mm)
50
取付可能天井厚(mm)
5~25
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色
電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
樹脂
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
定格寿命(時間)
40000
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
調色の可否
可
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質
樹脂
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
40000
光源色
温白色
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質
樹脂
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
再生紙使用マーク
適合
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様
調光器不可
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
4.8
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
10(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質
樹脂
消費電力(W)
6
定格寿命(時間)
40000
光源色
電球色
再生紙使用マーク
適合
本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
50000
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
色(本体)
オフホワイト
配光角度(°)
100
調光方式
位相制御
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
1~100
枠
鋼
調光の可否
可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
65
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5.8
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
50000
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
10(100V)
配光角度(°)
100
明るさ
白熱灯器具60Wクラス
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
1~100
枠
鋼
調光の可否
可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)
94
枠
樹脂
反射板
鋼
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
0.4
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
傾斜天井配光角度(°)
0~30
配光角度(°)
114
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)
94
枠
樹脂
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
定格寿命(時間)
40000
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
5.4
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
レンズ材
樹脂(透明)
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
6(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
50
調光率(%)
5~100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造
高気密SB
レンズ材
樹脂(透明)
ランプの種類
LED
LED
LED一体型
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
配光タイプ
ミディアム配光
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
リニューアルに最適
カバー
樹脂(乳白)
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
50000
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
枠
鋼
調光の可否
可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
CONNECTED LIGHTING専用
材質(本体)
樹脂
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
仕様
スイッチボックス:1個用に適合
再生紙使用マーク
適合
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色
電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
樹脂
反射板
鋼
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
0.4
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
傾斜天井配光角度(°)
0~30
配光角度(°)
114
定格寿命(時間)
40000
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可