- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- オーデリックシーリングライトのおすすめ人気ランキング
オーデリックシーリングライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新349件の「オーデリックシーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型シーリングライト」、「シーリングライト 廊下」、「玄関ホール 照明」などの商品も取り扱っております。
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
高さ(mm)
45
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
仕様
常夜灯あり、調光器不可
取付方式
簡易取付型
再生紙使用マーク
適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
仕様
調光器不可
材質
アクリル(乳白)
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
122
取付方式
クイックA
消費電力(W)
29
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.4
光束(Lm)
3260
LED寿命(時間)
40000
適用畳数
~6
再生紙使用マーク
適合
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
材質
アクリル(乳白)
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
122
取付方式
クイックA
消費電力(W)
36
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
光束(Lm)
3900
LED寿命(時間)
40000
適用畳数
~8
再生紙使用マーク
適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
高さ(mm)
55
質量(kg)
3.5
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
仕様
常夜灯あり、調光器不可
直径(Φmm)
500
取付方式
クイック取付型
再生紙使用マーク
適合
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
幅(mm)
500
高さ(mm)
45
質量(kg)
5.4
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
仕様
常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)
500
取付方式
簡易取付型
再生紙使用マーク
適合
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
高さ(mm)
122
質量(kg)
1.7
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様
調光器不可
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
直径(Φmm)
500
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク
適合
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様
調光器不可
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
4.8
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
10(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
材質
アクリル(乳白)
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
122
取付方式
クイックA
消費電力(W)
47
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.3
光束(Lm)
5000
LED寿命(時間)
40000
適用畳数
~12
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質
鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
50000
埋め込み深さ(mm)
80
再生紙使用マーク
適合
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
122
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
再生紙使用マーク
適合
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
AC100 V用電源プラグ
材質
(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧
AC100V
定格消費電力(W)
4.5
仕上
(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角
40°
材質
アクリル (乳白)、モール(クローム色)
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
570
高さ(mm)
129
取付方式
クイックA
消費電力(W)
35
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.1
光束(Lm)
3890
LED寿命(時間)
40000
リモコン
○
適用畳数
~8
再生紙使用マーク
適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます
仕様
白熱球100W相当
幅(mm)
120
高さ(mm)
30
奥行(mm)
120
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
43
タイプ
LED一体型
ランプの種類
高演色LED
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL30Wクラス
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
再生紙使用マーク
適合
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。
典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力
5.8W
付属品
取付け部品一式
取付
ネジ止め
質量(g)
360
ケーブル長(m)
2
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
空間への圧迫感を抑える薄型設計。
天井にすっきりと納まります。
専用付属リモコンで簡単に調光・調色。
全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
別売リモコンでさらに便利に。
セット内容
専用リモコン送信器
質量(kg)
2.4
色
アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り
取付
天井直付型
高さ(mm)
117
電圧(V)
100
スイッチ
壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)
6500~2700
幅(Φmm)
580
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
リモコン
明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色
昼光色~電球色
調光方式
調光可能(リモコンで100~5%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
LED交換
不可
ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
明るさ
白熱灯600Wクラス
高さ(mm)
31
質量(kg)
0.4
LED寿命(時間)
40000
直径(Φmm)
120