- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- クーラント用品
- オート ミキサーのおすすめ人気ランキング
オート ミキサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新152件の「オート ミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動希釈装置」、「ミキサー」、「クーラント 希釈」などの商品も取り扱っております。
水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。
希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。
電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。
希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。
用途ドラム缶へも取付可能。
セット内容
ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
水道蛇口または壁に取り付けるだけで設定濃度の希釈液がすぐに
作れます。低粘度から中粘度洗浄剤まで広範囲に使用できます。
用途洗浄剤希釈器
使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。
ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。
25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。
サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。
LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。
バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。
付属品
分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ
寸法(mm)
シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375
質量(kg)
シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15
ひょう量(g)
~5000
再現性(%)
秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1
希釈倍率
2~99倍
インターフェース
プリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB
分注速度(mL/min)
1500(ブースターキット取付・fastモード
モード
希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。
電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。
二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油
揚程(m)
2(押上)
ホース長さ(m)
2
仕様
吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付
付属品
手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番
353-8796
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)
6.3
使用温度範囲(℃)
0~60
最大吐出量(L/min)
50
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
使用流体
灯油、軽油、ガソリン
エアー接続口
Rc1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
1馬力
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。
真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。
危険物の類別
非危険物
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
分注アームの取り付けは作業スペース等に応じて3か所(左・中央・右)に変更できます。
種別
DiluFlow(R) 調整分注アーム
アズワン品番
3-5273-05
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削/金属加工液と水を一定の比率で混合する時に使用します。
正確で均一な混合率です。
アルミボディとステンレス鋼ローターディスクバルブのコンパクト構造は、正確なパフォーマンスを実現するために精密CNC機械加工されています。
ミキサーは、給水の圧力によって動くベンチュリメカニズムで動作します。
逆流を防ぐために真ちゅう製のボールバルブと2つのボールチェックバルブが付属しています。
ノブを回すだけで、必要に応じて簡単に混合比を調整できます。
実質メンテナンスフリーで、操作が簡単です。
手動混合と比較して、時間とコストを節約できます。
呼び寸法
1/2
流量(L/min)
18.3
ホース長さ(mm)
1000
チューブ長さ(mm)
サクション:900
エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。
適合
軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)
トラスコ品番
113-2150
質量(kg)
4.5
タンク容量(L)
15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×300×450
空気消費量(L/min)
約120~190
ホース長さ(m)
2.5
材質(タンク)
ポリエチレン
使用環境温度(℃)
7~50
最高真空圧力(MPa)
約-0.09
適合空圧(MPa)
0.6~1.0
危険物の類別
非危険物
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。
クローズドラム缶用エア式ポンプです。
圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。
アルミとステンレスを使用しています。
片手で操作可能なノズル付です。
吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。
揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油
揚程(m)
2(押上)
ホース長さ(m)
2
仕様
吐出専用、マグネット付アース線付
付属品
手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番
455-0285
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付
質量(kg)
6.2
使用温度範囲(℃)
0~60
最大吐出量(L/min)
30
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
アズワン品番
1-3510-01
コンプレッサー
1馬力
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
簡単据付け/簡単運転。希釈率を自在に変更できます(0~20%または40%)。水圧のみで作動するため電気等の動力源は不要。最小限のメンテナンスでOK。頑丈な設計で耐久性が抜群。クーラント供給自動タイプ(S1502A)の用意もあります(230V 50Hz)。
仕様
生成量(L/時):約1000
ホース寸法(内径×外径)(mm)
原液取入:19×25
ホース径(Φmm)
水道水取入:16~19、生成クーラント供給:内径16/外径22
ホース長さ(mm)
原液取入:1000、生成クーラント供給:1100
口径(mm)
原液取入口:12.7(1/2”)、水道水取入口:19.05(3/4”)
圧力範囲(MPa)
水道水:0.25~0.6
付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。
ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。
先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。
噴出形状
広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20
材質
ABS樹脂
質量(g)
320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×180×60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
シャワー種類
7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
配管に直接ポンプで肥料を送り込む方式の液肥混入木。作動には電源が必要。
周波数(Hz)
50/60
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)
Brix 0.5
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質
(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷