- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- オートクレーブ 廃棄バッグのおすすめ人気ランキング
オートクレーブ 廃棄バッグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新233件の「オートクレーブ 廃棄バッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートクレーブ バッグ」、「ゴミ袋 耐熱温度」、「オートクレーブ」などの商品も取り扱っております。
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
135(20分)
耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。
一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質
耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
耐熱温度(℃)
140
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)
130
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
材質
HDPE(硬質ポリエチレン)
寸法(縦×横)(mm)
280×220
耐熱温度(℃)
121
アズワン品番
2-4374-11
1袋(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質
耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
耐熱温度(℃)
140
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
125
厚さ(mm)
0.05
仕様
口締めバンド付き
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
130
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。
消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。
耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)
405×660
仕様
オートクレーブ可(121℃・20分以下)
付属品
滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)
材質
PP
機能
消臭
アズワン品番
3-1489-02
1箱(200枚)
¥27,000
税込¥29,700
当日出荷
破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品
口締め用ワイヤータイ
材質
PP
厚さ(μm)
51
口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
付属品
バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻
材質
PP
耐熱温度(℃)
132
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)
280×380
材質
耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.035
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
1-1598-01
1袋(100枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
オートクレーブ(121℃、20分)可能です。
マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。
クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質
PP
材質
耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
外袋(青・不透明)/0.05、内袋(透明)/0.03
寸法(mm)
500×700
耐熱温度(℃)
132(20分)
アズワン品番
2-2175-01
1袋(100枚)
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.05
耐熱温度(℃)
121
融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。
仕様
寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。
ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。
WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。