オートクレーブ対応容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
249件の「オートクレーブ対応容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートクレーブ容器」、「滅菌容器 オートクレーブ」、「滅菌瓶 オートクレーブ」などの商品も取り扱っております。
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質 本体・フタ/PP、目盛入
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器 材質 本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃) 0~121
1箱(100本)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質 本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
用途目盛りなしオートクレーブ可 ※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外して行ってください。
1本ほか
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質 本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
1組(5本)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体) PP(ポリプロピレン) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 121 目盛 あり 色(フタ) クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口円筒容器
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質 本体/PMP、蓋/PP オートクレーブの可否 滅菌可
1組(4個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質 本体・フタ/PP、目盛入
1個
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質 本体・蓋:PP 目盛入
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100本)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。 PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。 ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。 微生物や植物、藻類等の培養に使用可能です。
材質 本体/ポリカーボネート、キャップ/PP 径(Φmm) 63(キャップ)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質 本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃) 0~70
1箱(50本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質 本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル 細口
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。 材質 本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃) 0~121
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様 オートクレーブ可能 。目盛り付 材質 本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。 オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質 PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否 可(121℃・15分)
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐破砕性のポリカーボネート製容器です。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途オートクレーブ可
1パック(100本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトル 滅菌
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器 材質 本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン 使用温度範囲(℃) 20~121
1箱(10本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)