- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- オートクレーブ用インジケーターのおすすめ人気ランキング
オートクレーブ用インジケーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新144件の「オートクレーブ用インジケーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイオロジカル インジケーター」、「オートクレーブ滅菌 インジケータ」、「滅菌テープ」などの商品も取り扱っております。
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
寸法(mm)
20×150
テープ幅(mm)
20
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。
国際規格ENISO11140-1適合のタイプ5インジケーターです。
滅菌工程の重要変数(温度・飽和蒸気・時間)のすべてが達成されたことを確認できます。
切らずにそのまま使用できます。
滅菌台帳に貼付して記録しやすい裏面シール付きです。
化学的インジケータ規格クラス5
仕様
【条件】135℃・3分以上、128℃・8分以上、121℃・16.5分以上
寸法(mm)
65×14
アズワン品番
7-3473-01
1箱(3200枚)
¥31,680
税込¥34,848
6日以内出荷
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。
ISO11140-1 Class1。
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)
12.7
滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)
50
耐熱温度(℃)
132
不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。
有効期限(年)
1(ご購入後)
変色
白→黒褐色
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートクレーブでの滅菌処理を行うと’STERILIZED’の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示しますテープに書き込みが出来ますテープの淵にブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます
種別
インディケーターテープ
色
ブラック
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)
12.7
黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様
マルチパラメーターインジケーター(クラス4)
使用条件
121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)
50
所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌
121℃/20分、132℃/4~6分
オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
仕様
指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
1箱(200枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
仕様
滅菌条件:121℃・20分
寸法(mm)
14×35
テープ幅(mm)
14
1箱(1000枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
滅菌条件を満たすと、カードに印字された緑色の矢印が黒色に変化します。
転写防止用に表面にラミネート加工を施しています。
ISO11140-1化学的インジケーター規格クラス4。
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。
287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。
酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)
6.35
無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。
ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)
50
一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。米国の薬局方第23局(FDA 510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。