オートスイッチ D-C73のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
830件の「オートスイッチ D-C73」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用スイッチ」、「smcシリンダーセンサー」、「シリンダーリードスイッチ」などの商品も取り扱っております。
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.13MB) (0.11MB)
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm) 40 ストローク(mm) 80 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 二山クレビス形 クッション エアクッション 使用ピストン速度(mm/s) 50~1000 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 使用流体 空気 リード線(m) 0.5 取付金具 二山クレビス形 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数 2 オートスイッチ品番 C73
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類 露出形/過負荷保護付き ボタン数 2 極数(P) 3(3素子) 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) プラスチック 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回) 電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min) 1500 過電流引きはずし方式 サーマル方式 基準周囲温度(℃) 40 周囲温度(℃) -10~50 相対湿度 45%~85% 耐振動性能 振動数16.7Hz 複振巾3mm 端子ねじ M4(セルフアップ端子) 端子幅(mm) 9 マンセル N5.5 準拠規格 電気用品安全法 耐衝撃性能 100m/S2(約G10) 使用場所 塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。 質量(g) 280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大日製作所DKD233
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 種類 露出形 定格電圧(V) AC220 定格電流(A) 15 定格容量(kW) 2.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.13MB) (0.12MB) 極数(P) 3
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷


本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類 露出形/過負荷保護付き ボタン数 2 極数(P) 3(3素子) 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回) 電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min) 1500 過電流引きはずし方式 サーマル方式 基準周囲温度(℃) 40 周囲温度(℃) -10~50 相対湿度 45%~85% 耐振動性能 振動数16.7Hz 複振幅3mm 端子ねじ M4(セルフアップ端子) 端子幅(mm) 9 マンセル 5Y7/1 準拠規格 電気用品安全法 耐衝撃性能 100m/S2(約10G) 質量(g) 455
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形 。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】30。【定格電圧(V)】AC220(最大許容電圧AC440) 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 種類 埋込形 定格電流(A) 30 ボタン数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.11MB) (0.12MB) 定格使用電圧(V) AC220(最大許容電圧AC440) 極数(P) 3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
ボタン数 2 極数(P) 3(3素子) 定格使用電圧(V) AC220 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と外箱間)10以上 開閉寿命(回) 電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm マンセルN5.5 定格周波数(Hz) 50/60 準拠規格 電気用品安全法に準拠 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃 衝撃加速度10G
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

超小形のため、取付スペースが僅少。 軽量なプラスチック製ケースを使いアース工事がいりません。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。
種類 露出形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電流(A) 15 定格使用電圧(V) AC220/AC440 定格容量(kW) 三相220V/2.2、440V/2.2 材質(ケース) プラスチック 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と外箱間)10以上 保護等級 IP40 開閉寿命(回) 25万以上(諸条件はJISC4504に準拠) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min) 1500(AC220)/2000(AC440) 周囲温度(℃) -10~+50 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm マンセル7.5Y5.4/0.4 定格周波数(Hz) 50/60 準拠規格 電気用品安全法に準拠 最大許容電圧(V) AC440 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃 衝撃加速度10G 質量(g) 70
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

超小形のため、取付スペースが僅少。 外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。 セルフアップ式端子ねじ
種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電流(A) 15 材質(ケース)
1個
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類 露出形/過負荷保護付き/防水型 ボタン数 2 極数(P) 3(3素子) 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) プラスチック 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と箱側間)10以上 保護等級 IP65 開閉寿命(回) 電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min) 1500 過電流引きはずし方式 サーマル方式 基準周囲温度(℃) 40 周囲温度(℃) -10~50 相対湿度 45%~85% 耐振動性能 振動数16.7Hz 複振巾3mm 端子ねじ M4(セルフアップ端子) 端子幅(mm) 9 仕様 防水 マンセル N5.5 準拠規格 電気用品安全法 耐衝撃性能 100m/S2(約G10) 使用場所 塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。 質量(g) 435
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm) 32 シリンダストローク(mm) 80
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)