オートパックスクリュードライバのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「オートパックスクリュードライバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽天ロールビス」、「マキタ連結ビス」、「連結ビス」などの商品も取り扱っております。
各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 4700 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 333 付属品 (+)ビット2-122L(3本)、フック 質量(kg) 1.7
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!
バッテリー容量(Ah) 3 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ 4 充電時間(分) 22 カーボンブラシ呼び番号 440 全長(mm) 258 作業量(目安) 石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本。石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本 質量(kg) 1.7(バッテリ含む) 電圧(V) 14.4 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm) 4 ねじ長さ(mm) 25~41 連結数 100本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 10 カーボンブラシ呼び番号 408 周波数(Hz) 50/60 仕様 二重絶縁、正逆転両用 付属品 プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック 質量(kg) 1.9 長さ(mm) 333 幅(mm) 83 高さ(mm) 247
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

業界初 充電式でコイル連結ビス対応
質量(kg) 2.4(バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 342×90×242 締付け能力(mm) 連結ビス(コイルタイプ)Φ3.5×25~Φ4.2×41 回転数(min-1[回/分]) 0~6000
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 333 付属品 (+)ビット2-122L(3本)、フック 質量(kg) 1.7
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

新開発!プッシュドライバー。 モード切替ボタン+トリガロック。 つながりやすく、押しやすい。 サイレントクラッチ搭載。 「アプト」防滴・防じんの最高峰。 バッテリ残容量表示ランプ。 両頭ビット取付可能。 高輝度LEDライト(残照機能付)。 軽量・樹脂製ギヤハウジング。
バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 回転数(min-1[r.p.m]) 0~4000 セット内容 バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック 長さ(mm) 205 幅(mm) 79 質量(kg) 1.6(バッテリー含む) 高さ(mm) 259 電圧(V) 18 締付け能力(mm) テクスネジ:Φ5、ドライウォール:Φ5 作業量(目安) 【石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm)】約5000、【石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)】約4000 適合バッテリー リチウムイオン
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 4700 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 999~1049 付属品 (+)ビット2-162L(3本)、フック 質量(kg) 2.7(ハンドル含む)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m]) 0~4000 質量(kg) 1.6(バッテリ含む) 電圧(V) 18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 254×84×203 締付け能力(mm) (ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5 作業量(目安) (ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本 適合バッテリー リチウムイオン
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。 頭径(mm) 8 ねじ径(mm) 3.9
1箱(100本×20巻)
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途木・薄鋼下地兼用 頭部径(Φmm) 8.2 径(Φmm) 3.8
1箱(100本×20巻)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm) ドライウォール4 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 480 コード長さ(m) 20 カーボンブラシ呼び番号 408 センターハイト(mm) 22 全長(mm) 272 付属品 +ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック 質量(kg) 1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm) テクスネジ5/ドライウォール5 回転数(min-1[r.p.m]) 4500 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 480 コード長さ(m) 20 カーボンブラシ呼び番号 408 センターハイト(mm) 22 全長(mm) 272 付属品 +ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック 質量(kg) 1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途せっこうボード+木材 仕様 ラスパート 材質 呼び径(mm) 3.8 頭部形状 ラッパD-8
1箱(1000本)
3,000 税込3,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品 プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg) 1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 276×74×285 使用ホース内径(Φmm) マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm) 連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能 装填数 100本
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

用途木質下地 適合機種 6841R 材質 頭径(Φmm) 8.2 表面処理 ノンクロム 胴径(Φmm) 3.9
1箱(4000本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
ねじ頭径(mm) 7 仕上 シルバー
1箱(100本×20巻)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地 ねじの呼び M3.8 頭径D(Φmm) 8 寸法d(Φmm) 3.8 表面処理 ラスパート 頭部 梨地仕上げ
1箱(2000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品 プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg) 1.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 276×74×316 使用ホース内径(Φmm) 5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm) 連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上) 装填数 100本
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)