- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- オートレベルトプコンのおすすめ人気ランキング
オートレベルトプコンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新59件の「オートレベルトプコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築 レベル」、「レベル 測量 機器」、「オートレベル」などの商品も取り扱っております。
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長
(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲
±15'
付属品
レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番
828-3997
使用温度範囲(℃)
-20~+50
直径(Φ)
(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)
1500
円形気泡管感度(mm)
10'/2
円形気泡管
平面ミラー
防水性
(JIS C 0920)IPX6
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長
(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲
±15'
付属品
レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番
828-3995
使用温度範囲(℃)
-20~+50
直径(Φ)
(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)
1500
円形気泡管感度(mm)
10'/2
円形気泡管
平面ミラー
防水性
(JIS C 0920)IPX6
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
電源
Ni-MHバッテリーパック BT-79Q
本体質量(g)
2500
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)
2300
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し
付属品
デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース
材質
本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)
-5~+45
電源
単2形アルカリ乾電池4本
精度
±15″(± 2.2mm/30m)
光源
可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)
安全性
クラス1
測定範囲(m)
直径約2~600(TRL-DRCV使用時)
防塵防水性能
保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
警告
本体LEDで警告
ビーム回転数(min-1[r.p.m])
600
自動整準範囲
± 5°
軽量・コンパクトタイプ。
腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)
1735
定芯桿
5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
110/45
トラスコ品番
327-4128
材質
アルミ合金
質量(kg)
4.2
縮長(mm)
1040
脚頭形状
球面
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
おおきく見えるオートレベル
用途水平レベル出し作業
付属品
レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース
材質
望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE
全長(mm)
220
使用温度範囲(℃)
-15~45
外形寸法(mm)
縦220×横140×奥145
倍率
32倍
本体質量(g)
1730
像
正像
最短合焦距離
0.5m(望遠鏡中心より)
対物レンズ有効径(mm)
40
1km往復標準偏差(mm)
2
防塵防水性能
保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
視野
1°20’(100m先で2.3m)
自動補正機構
±15’
厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。
優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様
【像】正。【対物有効径】42mm。【視界(100m先)】1°20'(2.3m)。【最短合焦距離】20cm(30cm)。【スタジア乗数】100。【スタジア加数】0。【スピード合焦機構】有り。【水平目盛盤直径】103mm。【水平目盛盤目盛】1°。【補正範囲】±15'。【1km往復標準偏差】0.7mm。【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム。【国土地理院登録】3級水準儀
セット内容
本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ
長さ(mm)
215
幅(mm)
130
全長(mm)
215
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
140
使用温度範囲
-20℃~+50℃
倍率
32x
感度
10'/2mm
分解力
3.0"
防水性
IPX6(JIS C 0920)
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)
2300
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離
30cm
自動補正機構
±15'
円形気泡管感度(mm)
10'/2
質量(kg)
1.3
防水性
IP55相当
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。
水平目盛付です。
焦点距離(mm)
(最短)750
自動補正範囲
±16'
仕様
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
質量(kg)
1.25
気泡管感度
10’/2mm
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離
0.6m
自動補正範囲
±15分
付属品
球面脚頭式三脚。プラスチックケース。下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)
1
底形状
平面・球面
像
正像
視界
1度20分
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
8分/2
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。
クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。
見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。
1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離
0.3m
適合機種
適合三脚:TS-70・TE-6
保護等級
容器保護等級:IP55
質量(kg)
1.3
自動補正範囲
±15′
気泡管感度
8′/2mm
水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。
手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード
650nm出力1mW以下
規格
JIS規格クラス2
測定範囲
半径30m、最大半径120m(受光器使用時)
寸法(縦×横)(mm)
150×120
精度
水平精度:±0.3mm/m
質量(kg)
4
付属品
専用ハードケース。エレベーター三脚。受光器。ロッドクランプ。レーザーグラス。単三乾電池×4本
トラスコ品番
807-2560
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離
0.5m(望遠鏡中心部より)
セット内容
収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書
本体質量(kg)
1.7
最小読取値(°)
(水平目盛盤)1
保護等級
IP×6相当
補正範囲(分)
±15
本体寸法(縦×横×高さHmm)
220×140×140
像
正像
視界
1°20′
分解力
3.5秒
対物レンズ有効径(mm)
40
1km往復標準偏差(mm)
2.0
スタジア比
100
横気泡管感度(mm)
10分/2
三脚取付ねじ
5/8inch
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。
読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
正像
対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離
0.3m
倍率(倍)
24
仕様
1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°
トラスコ品番
831-5223
セット内容
格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書
質量(kg)
1.5
本体寸法(mm)
215×130×135
保護等級
IPX6相当
補正範囲(分)
±15
円形気泡管感度(mm)
10′/2
三脚取付ねじ
5/8
自動補正機構を内蔵しています。
対象物を捉えやすい視準器付です。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル
レンズ倍率
32X
自動補正範囲
±15′
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
209×130×142
質量(g)
1308
円形気泡管感度(mm)
8′/2mm
防塵防水性能
JIS保護等級4級
自動補正機構
マグネットダンパー
繰返し精度
0.3″
無償補償期間
1年間盗難・火災補償付
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準偏差(mm)
±1.0
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)
1508
定芯桿
5/8インチ
材質
(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
質量(kg)
3
頭部形状
(脚頭)球面
収納時寸法(mm)
924
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
揺れや振動に強いマグネットダンパー。
明るくシャープな高品質レンズ。
コンパクトボディ(全長190mm)。
ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定
自動補正機構
±15'
セット内容
本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚
全長(mm)
190
質量(kg)
本体:1.26、ケース:0.60
最小読取値(°)
(水平目盛盤)1
保護等級
防塵・防滴性能IP54
像
正像
視界
1°20'(100m)
円形気泡管感度(mm)
8'/2
高品質だからできる充実保証の本格モデル。
急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定
望遠鏡:最短視準距離(m)
1
倍率(倍)
32
仕様
(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度
付属品
取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
‐20~50
感度(mm/m)
8'/2
精度(mm)
1.6
自動補正範囲
±15'
保証期間
2年(web登録で3年)
像
正像
視界
2.1(100m)
対物レンズ有効径(mm)
36
防塵防水性能
IP56
スタジア乗数
100
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷