- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ガーデンフェンス・連杭
- オーニング おもりのおすすめ人気ランキング
オーニング おもりのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新88件の「オーニング おもり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シェード 重り」、「コンクリート おもり」、「おもり石」などの商品も取り扱っております。
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
上部のフック部分は取り外し可能です。
材質
コンクリート
質量(kg)
約6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×120
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質
PVC、AAS、エラストマー、PP
容量(L)
6
規格
6L
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
フックは取り外しもできますので沓石としてもお使いいただけます。
材質
コンクリート
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×120
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状
枕型
材質
鋳鉄
等級
M2級(3級)
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容
シェード、取付ロープ3m×2本
材質
ポリエチレン
フック
なし
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番
835-8251
幅(mm)
600
高さ(mm)
320
質量(g)
200
奥行(mm)
10
アズワン品番
64-5264-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
注水式のウェイトでしっかりと固定できます。地面に打ち込みできない場所にも便利です。
バンドテープ付きなので簡単に設置できます。
材質
PVC、AAS、エラストマー、PP
質量(kg)
満水時:10
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×320
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
本体:ポリエチレン・中:セメント
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。
材質
PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0734
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質
ブロック部:モルタル。ボルト・座金:ステンレス鋼製
質量(kg)
3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
材質
軟質ビニール
質量(kg)
6.0(満水時)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:300×490
1個
¥599
税込¥659
当日出荷