オーニング ボートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
122件の「オーニング ボート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トップライト カバー」、「オーニング」、「BMO」などの商品も取り扱っております。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップライト
ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。 突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!
材質 アルミ/樹脂 長さ(mm) 【最小取付可能コンソール】300 パイプ径(Φmm) 32
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タルガトップ
艇の縁部分に取付するボート用オーニングです。完全自立型のオーニングなので、コンソールやハードトップの形状に影響されずに取付することができます。マリングレードのの32mmのアルミフレーム&ステーとマリングレードの樹脂パーツで構成されています。
材質 アルミ/樹脂 生地:ブラック 高さ(mm) 1470
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヨットオーニング
日陰の少ないヨットではオーニングは必需品です。 強烈な日差し、不快な雨にもオーニングさせあれば快適な空間を作り出せます。
1枚
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキトップ
各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。 撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
最高高さ(mm) 1980
1セット
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップヘビー
センターコンソール船の必需品! 厳しいオーストラリアの海を知り尽くしたヨットマンが作り上げたT-トップヘビーが「2018年モデル」として生まれ変わりました! 耐候性・耐久性に優れたエンジニアリングナイロンブレンドのパーツとΦ44mmの極太アルミフレーム&ステーで構成された頑丈なヘビーモデルです。 オプション不要でコンソール幅1000mmまで対応しています。フロント&サイドバーの高さ調節が可能!!コンソールへの対応力UP!! フロントバーとサイドバーの高さが調節が可能です。そのため、コンソールにハッチなどがある場合でも避けて取付けることができます。
付属品 組立説明書 プレミアムブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2000×1400×2000 加工 【撥水加工】ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用/390gs/m2 取付ねじ穴サイズ M6用 適合幅(mm) 【コンソール】1000以内
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー2本タイプ)
本素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成されているので非常に頑丈です。 軽量だから艇への負担も少なく燃費も解消。重量のあるものを取り付ければ艇への負担も大きくなり、燃費も悪くなります。 だから、軽量かつ頑丈なアルミ製のビミニトップが最適です。未使用時の収納・使用時のセットが簡単。 使用しない場合は、折り畳んで収納することができ、使用する場合は、一人で簡単に広げることができます。 固定ベルトフックを外せば簡単に折りたためます。突然の雨でも安心!撥水加工シート。 撥水加工を施してある厚手のオーニングシートなので、海上で突然雨に降られても安心です。
付属品 取り付け説明書 長さ(mm) 1600 幅(mm) 【オープニング】1000 高さ(mm) 1150 タイプ ステー2本 加工 【撥水加工】ATLAS社製シート防水性5kps 取付幅(mm) 1100~1300 生地 ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用320gs/m2 ねじ穴(Φmm) 【ベースマウント】6.5/【S.S.サドル】5
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー3本タイプ)
頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様 【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし 付属品 ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) 長さ(mm) 1830 高さ(mm) (最大)1300 タイプ ステー3本タイプ 切断可能寸法(mm) 200 ねじ穴(Φmm) 【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー4本タイプ)
頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様 【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし 付属品 ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) 長さ(mm) 2200 高さ(mm) (最大)1250 タイプ ステー4本タイプ 切断可能寸法(mm) 150 ねじ穴(Φmm) 【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)セールボート用ビミニトップ
ステンレス製のセールボート(ヨット)用のビミニトップです。
材質 ステンレス(SUS316) 高さ(mm) 1550 寸法(Φmm) 【SUSデッキマウント】6.5、【サドルアイ】4.3
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに 材質 本体ADC 回転数(min-1[r.p.m]) 20-30rpm/40-60rpm
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フィッシャーマンシート
スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ! 背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。 そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。
仕様 【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能 付属品 【タッピングビス】4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 534×506×406
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)12ガロンポリ燃料タンク(45リットル)
大型船にピッタリな大容量燃料タンク!便利なタイヤ付き!
タンク容量(L) 45 仕様 【JCI認可】無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 575(628)×375×315(355)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。 裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。 UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
1枚
2,798 税込3,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)吸出口付給油キャップ
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格 1/4"NPT ノズル長(mm) 270
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に 材質 本体チタンボロン 付属品 ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高のコストパフォーマンスを追求したインターコムマリン社製ヘルムシートの新製品です。フォールディング(折りたたみ式)でシート素材はスポーツバケットシートと同様レザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。インターコムローバックフォールディングシートと比べると背もたれ部分が高くなっており、素材感・座り心地もグレードアップした新製品です。固定式ペデスタルとパッケージになっています。
直径(Φmm) ペデスタル土台:225 高さ(mm) ペデスタル:300 タイプ フォールディング(折りたたみ式) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×480×520(背もたれを上げた状態) パイプ外径(Φmm) ペデスタル:75
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMOデッキトップ用シート
各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。 撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
1枚
28,980 税込31,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 セット内容 シェード、取付ロープ3m×2本 材質 ポリエチレン フック なし
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トップウォーターステンレス クロスビット
船首や船尾、桟橋等に設置し船を係留する際に係船ロープなどを縛り付けて使用します。 クリートと比べて太いロープを使用する時に便利です。 使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用しているため、グレードの低いステンレス34やクロームメッキ製の商品と比べ腐食、錆、光沢など格段の差があります。 オリジナル商品の為、ステンレス316のハイグレードでこの価格を実現しています。
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スイングシート
長時間の操船でも疲れにくい背もたれ 背骨のS字ラインに合わせた背もたれで、背骨が伸びるため腰に優しく、筋肉や内臓にも負担をかけず圧迫感を感じにくい。 そのため、長時間の操船でも疲れにくい、人間の体の構造に適したシートです。
付属品 【取付用ねじ】4本 ねじサイズ 1/4-20UNC×1"1/2
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)