- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- オーバーレイフィルムのおすすめ人気ランキング
オーバーレイフィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「オーバーレイフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーバーレイ」、「軟質透明塩化ビニール」、「oppフィルム」などの商品も取り扱っております。
塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。
用途ロイヒカラーネオ専用トップコート
色
クリヤー
成分
アクリルアルキド樹脂系塗料
使用場所
屋外用
タイプ
蛍光塗料専用トップコート
指触乾燥時間(分)
(20℃)約45
標準塗布量
0.11~0.13kg/m2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)
(20℃)約4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
トップコート
危険物の性状
非水溶性
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様
粉ふり
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質
厚物軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
915
色
透明
長さ(m)
10
表面
艶
可塑剤(PHR)
DOP
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質
OPPフィルム
長さ(m)
30
色
透明
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
色
透明(青味)
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色
透明
表面
艶
材質
軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
色
透明
長さ(m)
50
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.06
質量(kg)
5.5
溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。
塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比)
乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。
塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。
危険物の類別
非危険物
ブーケやアレンジメントのラッピングに最適な透明フィルムです。透明度が高く、湿気に強いOPPを使用しているので、お花を美しくみせます。
材質
OPP
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.04
長さ(m)
30
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質
OPP〔透明〕
1巻長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.03
無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質
OPP〔透明〕
1巻長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.04
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)
915
長さ(m)
1
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
独自のセラミック技術により、緻密な塗膜を形成するため、塗膜表面についた汚れをさらさら落します。
リアルハイブリッドによる特殊架橋により、塗膜の劣化要因である紫外線(UV)、赤外線(熱)気候要因、環境要因から建物を守ります。
特殊シリコン樹脂の微粒化により形成される滑らかな塗膜は、従来の水性塗料と比較して光沢にすぐれ、高級感のある上質な仕上がりが得られます。
水に不溶な強力防藻・防カビ剤を包剤化特殊成分により、均一に分散することに成功しました。水に溶けないため風雨による流出が発生せず、長期間持続性を発揮します。
樹脂、顔料、分子レベルで操作された特殊成分により、軽い塗りごこちとすぐれたレベリング性を発揮。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設などの建築物内外部壁面の上塗り。
各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り。
主な用途
建築物内外部壁面
使用場所
屋内外兼用
主成分
アクリルシリコン樹脂
指触乾燥時間(分)
20(20℃)
希釈剤
水
標準塗布量
0.11~0.13kg/m2・回
塗布方法
ハケ、ローラー、エアレス
乾燥時間(時間)
3(10℃)、2(20℃)、1(30℃)
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(ハケ・ローラー)5~15、(エアレス)10~20
油性 or 水性
水性
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
特性
防藻、防カビ
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗回数
2回
適合下塗り
ビニロックエラスティックフィラーⅢ、ロックカチオンシーラーマルチⅡ、水性サビカット
耐水性・耐久性に優れています。
床タイルなどの施工した後の養生に。
シート幅(mm)
2000(1000)
加工
二つ折り
シート長さ(m)
50
さまざまな厚さの製品をラインナップしています。
幅広い柔軟性の製品設計です。
防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。
各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど
形状
ビニールカーテン
色
透明
材質
ポリエチレン