オーブン用軍手のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「オーブン用軍手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火傷 防止 手袋」、「アルミカップ」、「パン 手袋」などの商品も取り扱っております。
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
キナリ サイズ フリー 全長(cm) 約26 耐熱温度(℃) 350(接触温度15秒以内) 材質 (表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維 入数(双) 1 機能 耐切創 中指長(cm) 約8.5 手の平幅(cm) 約11 ゲージ数 7
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能 耐熱 全長(cm) 26 耐熱温度(℃) (素材)350 材質 外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン 入数(双) 1 中指長(cm) 約8.5 手のひらまわり(cm) 約21 TKG品番 9-0714-1101 TKG品番(2017) 6-0624-0901
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ 通常 糸本数(本) 2 素材 ポリエステル、綿、その他
1ダース(12双)ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃) (素材)400 中指長(cm) 9 材質 メタ系アラミド繊維 入数(双) 1 機能 耐熱、難燃
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。 材質 袖口部分:ポリエステル、ゴム 材質(裏) 綿、ナイロン 材質(表) 100%メタ系アラミド 黄白 耐熱温度(℃) 370 ゲージ数 外側10ゲージ、内側7ゲージ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能 耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm) 35.6 入数(双) 1 耐熱温度(℃) 200 材質 【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm) 約5.2 規格 【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能 耐熱 ホワイト サイズ フリー 全長(cm) 23 耐熱温度(℃) 素材:100/33秒 材質 サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm) 0.85 質量(g) 31.7 規格 【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm) 7.2 手のひらまわり(cm) 17.4 ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm) 5 耐熱温度(℃) (素材)500 RoHS指令(10物質対応) 対応 アテ有無 なし
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。 機能 耐熱・耐切創 グリーン サイズ フリー 全長(cm) 22 トラスコ品番 137-2866 材質 アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 厚さ(mm) 1.2 質量(g) 55 入数(双) 1 中指長(cm) 9.5
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

炎に強く、切れにくい糸を使用しています。
入数(双) 1
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります
用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています 全長(cm) 26.5 中指長(cm) 9.0 手の平幅(cm) 12.0 耐熱温度(℃) 350 材質 綿100% 入数(枚) 1 左右区別 左右兼用
1枚
739 税込813
当日出荷

素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 材質 アラミド43%、綿57% 白/黒 サイズ フリー 入数(双) 1 機能 耐熱 全長(cm) 26.5 中指長(cm) 8 耐熱温度(℃) 370 手の平幅(cm) 12.5
1双
4,498 税込4,948
当日出荷

上質綿100%の軍手です。 厚手で丈夫です。 綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取扱い作業に適しています。
用途一般作業。 トラスコ品番 324-7848 材質 綿100% 生成 質量(g) 62.5 入数(双) 12 機能 耐熱 全長(cm) 23 糸本数(本) 5 中指長(cm) 8 手のひらまわり(cm) 19.5
1組(12双)
999 税込1,099
当日出荷

5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。 厚さ(mm) 3 入数(双) 1 耐熱温度(℃) (素材)250/21秒
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ●接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。
全長(cm) 24 ブラック タイプ 5本指 規格 適合しない 入数(双) 1 中指長(cm) 8 耐熱温度(℃) 300 コーティング 無し 手のひらまわり(cm) 26 手の平幅(cm) 13 ゲージ数 7 粉有無 粉なし エンボス加工 エンボスなし アテ有無 アテ無し
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 また食品衛生法にも適合しております。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能 耐熱 ホワイト 入数(双) 1 耐熱温度(℃) 80~120 材質 ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm) 3.2 材質(甲) 表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル 材質(掌側) 表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
1双
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏) ケブラー 材質(表) 綿
1双
369 税込406
当日出荷

機能 耐熱 全長(cm) 24.5 耐熱温度(℃) (素材)280 材質 ケブラー、FR(難燃性糸)、コットン、ポリエステル、その他 厚さ(mm) 3 入数(枚) 1 中指長(cm) 8 手のひらまわり(cm) 25 手の平幅(cm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 厚さ(mm) 2.95(裏地含む) 材質(裏) 化繊 規格 CEマーキング 機能 耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 入数(双) 1 耐熱温度(℃) 200
1双
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 230 入数(双) 1 混率(%) パラ系アラミド繊維100 機能 耐熱・耐切創 耐熱温度(℃) 250 アズワン品番 1-2767-11
1双
1,190 税込1,309
当日出荷