- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- オープン ドラム缶のおすすめ人気ランキング
オープン ドラム缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「オープン ドラム缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オープンドラム缶 200l」、「再生ドラム缶」、「オープンドラム」などの商品も取り扱っております。
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)
200
材質
スチール
質量(kg)
約20
色
青、緑、グレーなど
タイプ
オープン外レバー式
内径(Φmm)
552~582
全高(mm)
860~895
外径(Φmm)
570~600
板厚(mm)
約1.0~1.2
内高(mm)
820~855
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質
冷延鋼板製(SPCC)
仕様
外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質
スチール
タイプ
オープン外レバー式
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)
585
材質
冷延鋼板(SPCC)
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質
PE
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。
材質
ステンレス(SUS304)
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
色
緑
仕様
JIS規格品。ISO14001認証取得工場製。クローズタイプ
材質
冷延鋼板製(SPCC)
輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質
鋼製
質量(kg)
23
タイプ
オープンボルトバンド式
容量(L)
200
内径(Φmm)
567±15
全高(mm)
870±10
外径(Φmm)
620
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
830±10
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)
200
内径(Φmm)
567
タイプ
オープン外レバー式
板厚(mm)
1.5
材質
SUS304
質量(kg)
30
外径(Φmm)
620
全高(mm)
895
内高(mm)
845
色
シルバー
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
セット内容
缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)
200
材質
スチール
質量(kg)
23.2
タイプ
クローズドタイプ
内径(Φmm)
566
全高(mm)
890
外径(Φmm)
585
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
857
表面処理
外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に
材質
外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質
ポリエチレン(PE)
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質
SUS304
タイプ
クローズ缶
底形状
外部溶接
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。
材質
鉄製
内径(Φmm)
567
1本
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
特長。抜群の耐薬品性を誇るクローズドタイプ
材質
SPCC、PE