- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- オーム電機 モールのおすすめ人気ランキング
オーム電機 モールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新141件の「オーム電機 モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明リモコン スイッチ」、「1号 モール」、「照明リモコン」などの商品も取り扱っております。
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質
ABS
色
ホワイト
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質
ABS
着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1。 本体カラーはブラック
仕様
(マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台
付属品
専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約8.6
形式
ダイナミック型
電源
DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
接続方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55.2×14.2×30.8(突起物を除く)
バッテリー
(内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)
周波数帯域(kHz)
再生:20Hz~20kHz(A2DP)
充電時間(時間)
約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度、湿度範囲
(許容)温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なしにて)
通話可能時間(h)
約5(50%音量)
再生可能時間
(音楽)約6時間(50%音量)
防水性
IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920
待ち受け時間(時間)
約250
変調方式
GFSK
通信距離(m)
(最大)見通し 約10(Class2)
周波数帯域(GHz)
2.402~2.480
イヤホン形状
カナル型
対応コーデック
SBC
マルチポイント
同時待受 最大2台
対応プロファイル
HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内9社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品
ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)
約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命
通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)
0~40
有効距離(m)
約6
適合メーカー
(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー
取扱説明書
(1.37MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質
被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
常夜灯・消灯ボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品
ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)
約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命
通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)
0~40
有効距離(m)
約6
適合メーカー
東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1。※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
取扱説明書
(1.36MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品
ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)
約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命
通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)
0~40
有効距離(m)
約6
取扱説明書
(1.36MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途コードの束ね・整理に使用。
寸法(幅W×長さL)(mm)
4×120
材質
芯線/スチール、被ふく/PE
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
順送り(光量100%→光量60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品
ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)
約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命
通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)
0~40
有効距離(m)
約6
適合メーカー
東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1。※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
取扱説明書
(1.26MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に
色
黒
定格電圧(V)
AC/DC600
材質(本体)
ナイロン66
材質(ケース)
ナイロン66
材質(端子)
端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
使用温度範囲(℃)
-20~80
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
平均演色評価数
Ra80
光源色
昼光色
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
電球の種類
LED