- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- オーレック ウイングモア 替 刃のおすすめ人気ランキング
オーレック ウイングモア 替 刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「オーレック ウイングモア 替 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウイングモア フリー刃」、「ウイングモア替刃」、「斜面草刈機」などの商品も取り扱っております。
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。
仕様
ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式
三菱/GB121PN-412
種類
バーナイフ×4枚(左右各2枚)
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
600
刈込み高さ(mm)
10~70
全長×全幅W×全高(mm)
1780×860×940
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:噛合式
最大出力(kW)
3
走行速度(km/h)
前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)
E:0.5、G:2.5
馬力(PS)
4.2
走行タイプ
前進2段後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様
適合本機型式:SH51X/FL520X
セット内容
バーナイフ×1枚。ナイフ取り付けボルト×2本
1箱(1枚×2個)
¥8,298
税込¥9,128
9日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様
能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式
三菱/GB181PN-412
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
600
刈込み高さ(mm)
10~70
機能
トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)
1780×860×940
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式
2WD
最大出力(kW)
4.6
走行速度(km/h)
前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
6.3
走行タイプ
前進2段後進1段
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!
仕様
能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時)
型式
三菱/GB181PN-412
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
690
刈込み高さ(mm)
10~70
機能
トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)
1780×905×940
クラッチ
作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式
2WD
最大出力(kW)
4.6
走行速度(km/h)
前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
6.3
走行タイプ
前進2段後進1段
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
仕様
能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時)
型式
三菱/GB221PN-412
種類
フリーナイフ×12枚
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
690-1020
刈込み高さ(mm)
10~70
機能
トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ
全長×全幅W×全高(mm)
1760×970(--1220)×950
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式
2WD
最大出力(kW)
5.1
走行速度(km/h)
前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
7
走行タイプ
前進2段後進1段
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
仕様
能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)
型式
三菱/GB221PN-412
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
710
刈込み高さ(mm)
10~70
機能
トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー
全長×全幅W×全高(mm)
1780×915×940
クラッチ
作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式
2WD
最大出力(kW)
5.1
走行速度(km/h)
前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
7
走行タイプ
前進3段後進1段
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。高耐久でパワフル草刈り!クローラータイプの最上級モデル
仕様
能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)
型式
三菱/GB221PN-412
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB34×1本、(走行)Vベルト:SA30×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
710
刈込み高さ(mm)
10~70
機能
トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー、ラクラク旋回セット
全長×全幅W×全高(mm)
1835×950×1055
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式
2WD
最大出力(kW)
5.1
走行速度(km/h)
前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
7
走行タイプ
前進3段後進1段
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様
能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)
型式
YB/GEH802
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1
車輪
特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル
5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
ハンドル長さ(mm)
1400~2000(5段階)
刈り幅(mm)
500
刈込み高さ(mm)
35~70(最大100)(4段調整)
全長×全幅W×全高(mm)
1700×550×1100
クラッチ
作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)
前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61
油量(L)
1.45(混合50:1)
排気量(cc)
79.4
走行タイプ
前進4段後進4段、副変速仕様
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。
仕様
能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8
質量(kg)
125
種類
ハンマーナイフ×32枚
ベルト
(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)
刈り幅(mm)
520
刈込み高さ(mm)
20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1700×710×960
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
4.6
走行速度(km/h)
前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
6.3
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様
能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)
型式
三菱/TLE33FA-355(蓄力式)
種類
フリーナイフ×4枚
車輪
特殊スパイク車輪(4輪)
ハンドル
4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)
ハンドル長さ(mm)
1150~1600(4段階)
刈り幅(mm)
300
刈込み高さ(mm)
15~35(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)
1300×375×970
クラッチ
作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)
前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02
油量(L)
1.2(混合50:1)
排気量(cc)
32.6
走行タイプ
前進2段後進2段
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様
後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)
220
種類
ハンマーナイフ×46枚
ベルト
(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1670×960×950
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
7.3
走行速度(km/h)
前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)
E:1、G:6.0
馬力(PS)
10
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷