- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- オーレック スパイダーモアのおすすめ人気ランキング
オーレック スパイダーモアのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「オーレック スパイダーモア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイダーモア」、「スパイダー 部品」、「スパイダーマン」などの商品も取り扱っております。
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様
能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)
型式
YB/GEH802
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1
車輪
特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル
5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
ハンドル長さ(mm)
1400~2000(5段階)
刈り幅(mm)
500
刈込み高さ(mm)
35~70(最大100)(4段調整)
全長×全幅W×全高(mm)
1700×550×1100
クラッチ
作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)
前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61
油量(L)
1.45(混合50:1)
排気量(cc)
79.4
走行タイプ
前進4段後進4段、副変速仕様
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様
能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)
型式
三菱/TLE33FA-355(蓄力式)
種類
フリーナイフ×4枚
車輪
特殊スパイク車輪(4輪)
ハンドル
4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)
ハンドル長さ(mm)
1150~1600(4段階)
刈り幅(mm)
300
刈込み高さ(mm)
15~35(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)
1300×375×970
クラッチ
作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)
前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02
油量(L)
1.2(混合50:1)
排気量(cc)
32.6
走行タイプ
前進2段後進2段
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
仕様
能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時)
型式
三菱/GB221PN-412
種類
フリーナイフ×12枚
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
690-1020
刈込み高さ(mm)
10~70
機能
トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ
全長×全幅W×全高(mm)
1760×970(--1220)×950
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式
2WD
最大出力(kW)
5.1
走行速度(km/h)
前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
7
走行タイプ
前進2段後進1段
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!
仕様
能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時)
型式
三菱/GB181PN-412
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
690
刈込み高さ(mm)
10~70
機能
トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)
1780×905×940
クラッチ
作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式
2WD
最大出力(kW)
4.6
走行速度(km/h)
前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
6.3
走行タイプ
前進2段後進1段
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様
適合本機型式:SP431F
セット内容
ナイフ×8。袋ナット×6。ナイフ取り付けボルト×4。座金×2。バネ座金×2。ロータリーディスクCMP×2</p
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。高耐久でパワフル草刈り!クローラータイプの最上級モデル
仕様
能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)
型式
三菱/GB221PN-412
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB34×1本、(走行)Vベルト:SA30×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
710
刈込み高さ(mm)
10~70
機能
トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー、ラクラク旋回セット
全長×全幅W×全高(mm)
1835×950×1055
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式
2WD
最大出力(kW)
5.1
走行速度(km/h)
前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
7
走行タイプ
前進3段後進1段
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。
仕様
ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式
三菱/GB121PN-412
種類
バーナイフ×4枚(左右各2枚)
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
600
刈込み高さ(mm)
10~70
全長×全幅W×全高(mm)
1780×860×940
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:噛合式
最大出力(kW)
3
走行速度(km/h)
前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)
E:0.5、G:2.5
馬力(PS)
4.2
走行タイプ
前進2段後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
仕様
能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)
型式
三菱/GB221PN-412
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
710
刈込み高さ(mm)
10~70
機能
トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー
全長×全幅W×全高(mm)
1780×915×940
クラッチ
作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式
2WD
最大出力(kW)
5.1
走行速度(km/h)
前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
7
走行タイプ
前進3段後進1段
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様
能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式
三菱/GB181PN-412
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪
前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル
上下:菊座固定式
刈り幅(mm)
600
刈込み高さ(mm)
10~70
機能
トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)
1780×860×940
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式
2WD
最大出力(kW)
4.6
走行速度(km/h)
前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
6.3
走行タイプ
前進2段後進1段
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
仕様
クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0
質量(kg)
320
種類
ハンマーナイフ×46枚
ベルト
(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
作業部電動昇降、30~320 (無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1725×1000×1140
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
9.6
走行速度(km/h)
高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6
油量(L)
1.1/6.1
馬力(PS)
13
走行タイプ
HST
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。
仕様
能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8
質量(kg)
125
種類
ハンマーナイフ×32枚
ベルト
(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)
刈り幅(mm)
520
刈込み高さ(mm)
20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1700×710×960
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
4.6
走行速度(km/h)
前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)
E:0.55、G:3.6
馬力(PS)
6.3
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
仕様
後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2
質量(kg)
200
種類
ハンマーナイフ×38枚
ベルト
(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)
650
刈込み高さ(mm)
20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1670×810×950
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
5.8
走行速度(km/h)
前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)
E:1、G:6.0
馬力(PS)
8
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥689,800
税込¥758,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。作業効率が高く、”余裕の草刈り”を実現。オーレックおすすめの商品です。
仕様
能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3
質量(kg)
135
種類
ハンマーナイフ×38枚
ベルト
(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階)
刈り幅(mm)
650
刈込み高さ(mm)
20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1670×810×930
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
5.8
走行速度(km/h)
前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)
E:1、G:6.0
馬力(PS)
8
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。芝刈しながら同時に収草。 学校、工場、公園などの芝刈りに最適です
仕様
収草バック80L、能率(反/時間):【1】1.3、【2】1.6、【3】1.9
質量(kg)
50
種類
ウイングナイフ×1枚
車輪
前輪:特殊タイヤ(樹脂製) 後輪:特殊タイヤ/ラチェット付(樹脂製)
ハンドル
上下:固定式3段階
刈り幅(mm)
530
刈込み高さ(mm)
14~75(6段調整)
全長×全幅W×全高(mm)
1605×564×1050
クラッチ
作動:ブレーキ付/単板クラッチ、走行:噛合式
最大出力(kW)
4
走行速度(km/h)
前進【1】2.5、【2】3.0、【3】3.6
油量(L)
E:0.65、G:1.4
馬力(PS)
5.5
走行タイプ
前進3段
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mm ロータリー正転・逆転機能を搭載したブルモアー
仕様
後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)
255
種類
ハンマーナイフ×46枚
ベルト
(中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
ワンタッチ刈高調整、20~85 (無段階)
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
7.3
走行速度(km/h)
前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)
E:1、G:6.0
馬力(PS)
10
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
7日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷