- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- オーレック替刃のおすすめ人気ランキング
オーレック替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「オーレック替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイダーモア替刃」、「乗用草刈機 替 刃」、「共立草刈機 替刃」などの商品も取り扱っております。
オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃
幅(mm)
28
全長(mm)
105
穴径(Φmm)
10
刃厚(mm)
4.5
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種
オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853。
セット内容
フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個
種別
替刃セット
材質
SUP10
厚さ(mm)
3.2
1組(8枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃
刃厚(mm)
2
仕様
4本セット、オーレック社製対応商品
質量(g)
615
穴径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×260×2.5
1セット(4本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種
オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736F
セット内容
フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ
刃厚(mm)
3.2
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種
(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163
寸法(mm)
145×70
刃厚(mm)
6
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)
45
刃厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
25
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)
4
仕様
4枚組
質量(g)
170
穴径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。
セット内容
刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個
材質
刃:SK-85
質量(g)
(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6
奥行(mm)
M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13
対応材質
・ツムラ ハイパーフリー 700WM。・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×1×4
対応機種
オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等
ナット幅(mm)
M10袋:17/M8ナイロン:13
ナット高H(mm)
M10袋:16/M8ナイロン:9
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。
セット内容
刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個
材質
刃:SK-85
質量(g)
(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6
奥行(mm)
M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×17×47
ナット幅(mm)
M10袋:17/M8ナイロン:13
ナット高H(mm)
M10袋:16/M8ナイロン:9
座金寸法(mm)
直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。
仕様
スパイダーモア用
適合機種
SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
材質
SK-85
1セット(4枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
三陽金属 Wカット60 / Wカット70専用の替ボルトセットです。
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。
セット内容
替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入
対応
ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種
オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021
寸法(mm)
140×60
全長(mm)
140
刃長(mm)
60
刃厚(mm)
6
切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。
材質
刃:SK-85
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
99
穴径(Φmm)
14
刃幅(mm)
46
対応機種
(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様
後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)
220
種類
ハンマーナイフ×46枚
ベルト
(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル
上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1670×960×950
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
7.3
走行速度(km/h)
前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)
E:1、G:6.0
馬力(PS)
10
走行タイプ
前進3段 後進1段
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷