- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- オーヴァのおすすめ人気ランキング
オーヴァのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新14,256件の「オーヴァ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アズワン 紫外線用メガネ」、「ハタヤ ヘッドライト」、「ヘッドライト 工具」などの商品も取り扱っております。
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
長時間照射モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力
12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
350~45
連続点灯時間(時間)
約12~70
照射距離(m)
最大約117
防塵防水性能
64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)
207
落下耐久(m)
2
付属品
すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ
電池式
使用電池
単3アルカリ電池×3本(付属)
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
付属品
ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×30×38
保護等級
IPX5
光源
センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源
アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ
全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級
IPX5
点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式
ノーマル&ワイド
最大点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)
150-75
材質
本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)
60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
690×400×440
保護等級
IPX3
光源
3W COB LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱/点滅
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
75~150
照射角
107.8度
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IP-X3
照射距離(m)
約22
取扱説明書
(1.6MB)
電球の種類
LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容
本体、電池ボックス
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
118
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
電源タイプ
乾電池式
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)
2
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
バランスモデル
単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力
8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
480~55
連続点灯時間(時間)
約8~40
照射距離(m)
最大約116
防塵防水性能
64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)
207
落下耐久(m)
2
付属品
すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ
電池式
使用電池
単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メガネの上から掛けられます。
仕様
UVカット、防曇加工、角度調整可
レンズ色
クリア
トラスコ品番
827-5529
質量(g)
42
規格
ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品
材質(フレーム)
プラスチック
テンプル色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)
2.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
仕様
ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコート
トラスコ品番
335-7121
形状
一眼型
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
質量(g)
45
規格
ANSI 規格適合、EN 規格認定
加工
硬化処理
機能
メガネ併用可能、UVカットレンズ
レンズ厚さ(mm)
2.2
調整機能
長さ・角度調整可
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工
レンズ色
クリア
機能
防曇
トラスコ品番
789-2268
質量(g)
52
レンズ厚さ(mm)
2.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・点灯3パターン
・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能
・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です
・ライト部分は角度調整90度可能
・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど
全光束(Lm)
1800
セット内容
ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱
材質
アルミニウム+樹脂+プラスチック
質量(g)
約160/約260(電池込み)
光源
CREE社製XML-T6×1
使用電池
18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)
点灯方式
HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階)
充電器出力
DC4.2V/1000mA
充電器入力
AC100V-240V
電池寿命
充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)
約6~8
電源タイプ
充電式
寸法(高さH×幅W)(mm)
約55×Φ43
使用時間(時間)
約3~6
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX3級防水
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品
専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池(Li-ion)
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
コード長さ(m)
1.2
能力
照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
質量(kg)
0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
耐薬品性があります。
つるの長さを調整できます。
回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
上ひさしサイド付、ツル調整付き
トラスコ品番
344-7120
形状
一眼型
質量(g)
46
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ
防曇
機能
メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色
クリア
質量(g)
84
仕様
通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
形状
ゴーグル型
機能
メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能
材質(フレーム)
ポリプロピレン/エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!
メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで)
メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
仕様
つる長さ・テンプル角度調節可
材質(レンズ)
PC(ポリカーボネイト)
質量(g)
約50
材質(フレーム)
ナイロン&エラストマー
アズワン品番
2-9046-01
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)
223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
使用電池
単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:470
明るさ(Lm)
光源(約)470~60
照射距離(m)
最大:(約)227
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~52
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF
質量(g)
190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
使用電池
リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:630
明るさ(Lm)
光源(約)630~50
照射距離(m)
最大:(約)167
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~36
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
質量(g)
190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
対応
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
使用電池
リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:630
明るさ(Lm)
光源(約)630~50
照射距離(m)
最大:(約)167
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~36
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
食品の取り扱い、ホコリ防止など軽作業に適した頭かけマスク。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。耳が痛くならない頭かけタイプです。
種別
簡易マスク
材質
ポリプロピレン不織布
1箱(100枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別
シールステープル(帯鉄シール)
材質
鉄
タイプ
クローズタイプ
適合機種
BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥119
税込¥131
当日出荷