カウンシルコンプリートのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「カウンシルコンプリート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草剤 ジャンボ」、「トップガン」、「ホタルイ」などの商品も取り扱っております。
ノビエ2.5葉期までの処理で高い除草効果を発揮する初・中期一発処理剤です。 コナギ、アゼナ、ホタルイなどのSU抵抗性雑草に優れた防除効果を発揮します。 多くの多年生雑草に有効であり、広い殺草スペクトルを有します。
剤形 粒剤 適合場所 水稲 成分 インダノファン2.8%、クロメプロップ7.0%、ベンスルフロンメチル1.0% 性状 類白色細粒 適合作物 移植水稲 農林水産省登録第(号) 20423 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1セット(50g×10個)
3,398 税込3,738
当日出荷

バイエルクロップサイエンスカウンシルコンプリートジャンボ
トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の一発処理除草剤です。 高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、また、長期の残効性を示します。 クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに高い除草効果と塊茎形成抑制効果を示します。効果の持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。 問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにキシュウスズメノヒエ、イボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。 水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。 直播水稲(鉄コーティング直播水稲含む)において、除草効果・安全性ともに優れ、稲1葉期からノビエ3葉期までの幅広い散布適期で使用できます。
適合場所 水稲 剤形 細粒剤 適合雑草 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ 農林水産省登録第(号) 23796 成分 テフリルトリオン 10.0%、トリアファモン 1.6% 性状 褐色細粒 有効期限(年) 4 適合作物 移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地 農耕地用
1袋(900g)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

体系で使われている一発剤の代わりに使用することで、難防除雑草の問題を解決できる新しいタイプの中期剤です。 もちろん従来の中期剤と同様に、一発剤で取りこぼした雑草の防除にも使えます。
剤形 粒剤 適合場所 水稲 成分 シハロホップブチル1.8%、ジメタメトリン1.0%、ハロスルフロンメチル0.90%、ベンゾビシクロン2.0% 性状 淡灰色細粒 適合作物 移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号) 22080 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1袋(1kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の一発処理除草剤です。 高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、また、長期の残効性を示します。 クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに高い除草効果と塊茎形成抑制効果を示します。 効果の持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。 問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにイボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。 水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。 直播水稲(鉄コーティング直播水稲含む)において、除草効果・安全性ともに優れ、は種直後からノビエ3.5葉期までの幅広い散布適期で使用できます。
剤形 水和剤 適合雑草 【移植水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、【直播水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ 成分 テフリルトリオン5.8%、トリアファモン0.97% 性状 淡褐色水和性粘稠懸濁液体 適合作物 移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号) 23794 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1個(500mL)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスカウンシルコンプリート1キロ粒剤
トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の一発処理除草剤です。 高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、また、長期の残効性を示します。 クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに対して高い除草効果と塊茎形成抑制効果を示します。効果の持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。 問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにキシュウスズメノヒエ、イボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。 水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。 直播水稲(鉄コーティング直播水稲含む)において、除草効果・安全性ともに優れ、は種時からノビエ3.5葉期までの幅広い散布適期で使用できます。
適合場所 水稲 剤形 粒剤 農林水産省登録第(号) 23792 成分 テフリルトリオン 3.0%、トリアファモン 0.50% 性状 類白色細粒 有効期限(年) 4 適合作物 移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地 農耕地用
1箱(4kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスカウンシルコンプリートジャンボ
トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の一発処理除草剤です。 高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、また、長期の残効性を示します。 クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに高い除草効果と塊茎形成抑制効果を示します。効果の持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。 問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにキシュウスズメノヒエ、イボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。 水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。 直播水稲(鉄コーティング直播水稲含む)において、除草効果・安全性ともに優れ、稲1葉期からノビエ3葉期までの幅広い散布適期で使用できます。
適合場所 水稲 剤形 細粒剤 適合雑草 一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ 農林水産省登録第(号) 23796 成分 テフリルトリオン 10.0%、トリアファモン 1.6% 性状 褐色細粒 有効期限(年) 4 適合作物 移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地 農耕地用
1袋(300g)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

除草成分「アルテア」配合の「銀河」が誕生。 さらに、SU抵抗性雑草への効果を強化しているため、 厄介なオモダカやコナギなども、しっかり防除できます。
剤形 粒剤 適合場所 水稲 適合作物 移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号) 23223 毒劇区分 普通物 適合雑草 【雑草】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ 農耕地/非農耕地 農耕地用
1袋(400g)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。 直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として 剤形 液剤(原液) 適合場所 水稲 成分 シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0% 性状 黄赤色澄明水溶性液体 適合作物 移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号) 19201 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1本(500mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形 粒剤 適合場所 水稲 成分 シハロホップブチル1.8% 性状 類白色細粒 適合作物 移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号) 19191 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1袋(1kg)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

代かき作業時に原液で土壌混和処理を行えます。 滴下装置「滴下美人」をトラクターに装着することにより、代かきと同時に散布できるので、散布時間を省略できます。 安定した処理層を形成するので、高い除草効果を発揮しむだなく効果を発揮し、また水稲に対する安全性も高いです。 ノビエ・コナギなどの各種一年生雑草やマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリに対して高い効果が長期間持続します。
剤形 乳剤 適合場所 水稲 成分 オキサジアゾン8.0%、ブタクロール12.0% 性状 黄色澄明可乳化油状液体 適合作物 移植水稲、いぐさ 農林水産省登録第(号) 22430 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1本(500mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

代かき同時、田植同時に散布できる水稲用初期除草剤です。 滴下装置「滴下美人2」を使用することで、代かき同時散布ができます。 このため初期除草剤散布にかかっている時間を省くことができます。 一発剤や中後期剤との組み合わせで、長期間雑草の無いきれいな水田を実現します。
性状 類白色乳濁液体 農林水産省登録第(号) 23099 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1個(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難防徐雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果 広い散布適期
成分 ベンタゾン11.0% 適合作物 移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ 農林水産省登録第(号) 23963 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1袋(3kg)
3,898 税込4,288
当日出荷

DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。
仕様 外部リセット:最小信号幅5ms。小数点:任意桁に点灯可。キープロテクト:任意キー設定可 種別 プリセット 取付方式 埋め込み取り付け専用(端子台接続) 保護構造 IP65(前面パネルのみ) 出力 24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下 入力電圧(V) L/0~3、H/7~30 文字高(mm) 7 設定方式 1段設定・予報出力付 停電記憶 EEPROM書換回数10万回以上。記憶時間/10年間 保存温度(℃) -20~+70(ただし氷結はしないこと) 応答時間 計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms。外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下 出力接点 無接点出力/NPNオープンコレクタ出力。接点出力/1トランスファ (1c)接点 使用周囲温度(℃) -10~+50 寿命 (接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A 計数入力 (速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え 出力時間 10~9990ms(10ms毎) 動作時間(ms) (停電時入力ゲート)20~500。(停電復帰入力ゲート)50~500 出力モード ワンショット/保持/一致モード 応答性 (計数禁止入力)100μs以下。(自動リセット)100μs以下。(手動リセット)0.1s以下 接点容量 AC220V2A(抵抗負荷)。AC220V0.5A(cosΦ=0.4)。DC30V0.5A(L/R=7ms) トランジスタ出力 耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難防除雑草(クログワイ、オモダカ、シズイ等)の防除効果が高く、SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても効果があります。 クログワイに対し有効な前処理剤との体系処理でさらに有効な防除が可能です。
剤形 粒剤 適合場所 水稲 成分 シメトリン(PRTR法第1種)1.5%、ベンフレセート2.0%、MCPB0.8% 性状 類白色細粒 適合作物 移植水稲 農林水産省登録第(号) 22423 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1袋(3kg)
2,898 税込3,188
当日出荷

「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。 セット内容 本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1 寸法(mm) 250×225×135 質量(g) (カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p) 5 刃厚(mm) 1.4 材質 (本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

田植前及び田植後早めの散布で安定した効果を示します。 土壌吸着性に優れ、土壌中での移動性も小さいので、長期間雑草の発生を抑えます。また移植水稲に対しては幅広い条件下で安全に使用できます。 最近問題化しているホタルイ、アゼナ等に高い効果を示します。 田植前及び田植後早い時期に散布しておくことにより、余裕をもって一発処理除草剤、中期剤につなぐことができるので、適切な体系防除が可能です。 畦畔からパックを投げ入れるだけの簡単散布。パックのまま処理するので、散布する人や周辺作物に対して、散布時の飛散の心配がありません。
剤形 粒剤 適合場所 水稲 成分 ブタクロール20.0% 性状 褐色粒状水溶性 適合作物 移植水稲 農林水産省登録第(号) 20825 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1袋(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

有効成分ピラクロニル配合で、効果の発現が早い。3成分の相互作用で幅広い草種に有効。 薬害が少ないことから田植え同時処理が可能です。 スルホニルウレア系除草剤に抵抗性を獲得したアゼナ類、ホタルイ、コナギ等にも有効。 イボクサなど畦から侵入する雑草に対しても高い効果を示します。
成分 ピラクロニル・・・3.6%、ピラゾレート・・・20.0%、ベンゾビシクロン・・・4.0% 適合作物 移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号) 22271 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1本(500mL)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスカウンシルエナジージャンボ
3種混合で幅広い殺草スペクトラムを示します。 高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、長期残効性を示します。 クログワイ、オモダカ、コウキヤガラなどに高い除草効果を示します。 キシュウスズメノヒエ、エゾノサヤヌカグサに高い除草効果を示します。 スルホニルウレア抵抗性ホタルイ、一年生広葉雑草、ミズアオイなどに有効です。 水稲に対して高い安全性を示し、田植同時散布ができます。 直播水稲の稲1葉期からノビエ3.5葉期まで使用できます。 4-HPPD阻害剤に感受性の新規需要米品種に対して安全性を示します。
有効期限(年) 4 番号 第24056号 有効成分 トリアファモン:1.2%、フェンキノトリオン:7.5%、フェントラザミド:7.5% 毒性 普通物 性状 褐色細粒 水溶性パック入り
1個(400g)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非SU型の一発剤です。 SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても高い除草効果を発揮します。 田植同時処理が可能です。 藻や表層はく離に対しても効果が高く田んぼがきれいになります。
剤形 粒剤 適合場所 水稲 成分 ジメタメトリン0.2%、ピラゾレート(PRTR法第1種)4.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)1.5%、ブロモブチド2.0% 性状 類白色細粒 適合作物 移植水稲 農林水産省登録第(号) 22421 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1袋(3kg)
3,198 税込3,518
当日出荷