- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- カウンター 接点付のおすすめ人気ランキング
カウンター 接点付のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「カウンター 接点付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接点 カウンター」、「カウンター 開閉」、「手動カウンター」などの商品も取り扱っております。
ラチェット式積算計に接点を取り付けてありますので、下記のタイプ別に定められた数値に達しますとスイッチが、ON,OFFを繰り返しますので、ブザーやランプを取り付ければ、梱包作業や打ち抜き作業等の一定数の繰り返し作業に非常に便利です。ご注意:任意の数値設定はできません。S型。数値が90(190・290・390~)になりますとスイッチが入り(ON)、99(199・299)でスイッチが切れます(OFF)。この100毎の繰り返しとなります。S2型。数値が40になりますとスイッチが入り(ON)、49でスイッチが切れます(OFF)。90でON、99でOFFです。50毎の繰り返しとなります。
桁数
5
回転方向
右
リセット
ツマミ
位置
(主軸)右
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)
約120(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min。電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)。制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)。非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数
6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)。タコメータ時 0~999999
表示方式
7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)
ケース色
ブラック(N1.5)
最高計数速度
30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定
入力方式
無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替。。【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上。。【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能
1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ
制御出力
接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下
入力信号
CP1、CP2、リセット、トータルリセット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
寿命
機械的寿命:1000万回以上。電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
耐衝撃(耐久)
300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度
25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)
約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
復帰方式
外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)
インパルス電圧(V)
電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)。。導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
出力モード
N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L
耐振動
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
入力モード
加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)
センサ待ち時間(ms)
290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能
有り(0.001~99.999)
ワンショット時間(s)
0.01~99.99
外部機器への供給電源
DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)
振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式
不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定
有り(下3桁)
プリセット段数(段)
1段
タイプ
ラチエットカウンタ
取付方式
パネル取付ねじ止め
回転方向
正回転
リセット
ツマミ方式
駆動方式
機械式
駆動軸位置
右
計数速度
500cpm
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。
高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。
0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数
4
仕様
設定・出力:無
取付方式
ベース
使用温度範囲(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
最高計数速度
3000rpm
使用湿度範囲
85%RH 以下(結露しないこと)
リセット
押ボタン式
駆動方式
レボリューション回転式
駆動軸位置
左右両軸
表示数字(mm)
6.0×4.0(黒地白文字)
始動トルク
0.010N m(102gf-cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数
5
取付方式
ベース
表示部
黒地白文字
回転方向
右
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動方式
ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分)
駆動軸位置
右
表示数字(mm)
6.5×4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数
5
材質
スチール
色
黒
質量(g)
116
穴径(Φmm)
4
回転方向
右軸正回転
文字寸法(mm)
4.5
サイズ(mm)
幅77×奥行47
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数
5
取付方式
ベース
取付寸法(mm)
前後:30.5。左右:20.5。穴径:6.2×3.2
表示部
黒地白文字
回転方向
右回転
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64.7×36.6×32.2
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動方式
ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進
駆動軸位置
右軸
表示数字(mm)
4.8×2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に
質量(g)
116
取付寸法(mm)
(前後×左右×穴径)39×30×4
リセット方式
プッシュ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
700
主軸外径(Φmm)
4
最大トルク(N・m)
0.002
タイプ
レボリューションカウンタ
取付方式
パネル取付ねじ止め
回転方向
正回転
駆動方式
機械式
駆動軸位置
右
計数速度
最大4000cpm
計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式
ベース
表示部
黒地白文字
回転方向
右
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動軸位置
右
表示数字(mm)
4.4×2.8
回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。
寸法(mm)
63.4×36.6×31.7
最大カウント数
毎分1000回
桁数
5桁
質量(g)
60
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
用途製造ライン上の計数管理に
仕様
レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式
つまみ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
600
RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
文字寸法(mm)
3.8×5
種別
カウンター
色
ブラック
寸法L(mm)
8.5
寸法H(mm)
45
寸法F(mm)
29
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
32.5
リセット方式
ツマミ
寸法M(mm)
10
寸法I(mm)
16
寸法G(mm)
37
寸法K(mm)
21
回転方向
右軸正回転