- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- カウンターシンクセットのおすすめ人気ランキング
カウンターシンクセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「カウンターシンクセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取りカッター セット」、「面取りカッター 手動」、「カウンターシンク」などの商品も取り扱っております。
コーティング
TiN
母材
HSS
有効刃径(Φmm)
6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。
刃数
3枚刃
セット内容
6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm)
質量(g/セット)
457
トラスコ品番
302-0657
材質
コバルトハイス(HSS-CO)
質量(g)
457
被削材
鉄・鋳物・ステンレス
コーティング
ノンコーティング
切刃形状
3枚刃
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
母材
HSS
有効刃径(Φmm)
6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
びびりがない
真円加工ができる
センターリングが抜群
加工スピードが高い。コンパクトなスチールケースに収納しました。
セット内容
刃径(Φmm):6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5×各1本。手作業用ハンドル×1本
ケース寸法(mm)
縦155×横111×高35
面取角度
90°
刃数
3
切刃形状
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
先端角(°)
90
仕様
3枚刃
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
その他
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
先端角(°)
90
仕様
3枚刃
トラスコ品番
138-3078
セット内容
6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g)
160
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
その他
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)
シャンク径公差
h9
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
3
先端角(°)
90
切刃形状
3枚刃
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
セット内容
6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g/セット)
457
トラスコ品番
302-0665
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
質量(g)
457
先端角(°)
90
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
その他
1セット(6本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。ビビリのない美しい面仕上げ。一枚刃でなめらか面上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
トラスコ品番
138-4333
セット内容
NMG-16、NMG-25、NMG-35、マグネットスタンド
材質
SKH-51(ハイス)
質量(g)
180
面取角度
90°
切刃形状
その他
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様
●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°●セット内容:6本組セットカウンターシンクビット(最大径×全長):6.3×31・8.3×31・10.4×34・12.4×35・16.5×40・20.5×41mm六角軸ビットホルダー:1本ビットハンドル:1本
アズワン品番
65-2232-43
1セット(6本)
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。
深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼
仕様
3枚刃
表面処理
チタンコーティング
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数
3枚刃
先端角(°)
90
材質
ハイス(HSS)
トラスコ品番
794-9251
セット内容
6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g)
457
表面処理
ノンコーティング
切刃形状
3枚刃
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質
PP+TPR(グリップ)、M2(刃)
面取角度
90°
全長(mm)
162(刃含む)、141(グリップのみ)
付属品
スパナ×1
質量(g)
94(刃含む)、74(グリップのみ)
使用範囲(mm)
3-20
柄幅(mm)
28.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
面取角度
90°
切刃形状
3枚刃
カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。
全長(mm)
112
仕様
カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。
材質/仕上
ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)