カウンター計のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
155件の「カウンター計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交通量カウンター」、「数 カウント 機械」、「数量カウンター」などの商品も取り扱っております。
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃) -10~+55(氷結しないこと) 配線接続 ネジ端子 使用電池 3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式 加算 電池寿命 7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲 0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 最大表示 9999 材質 スチール 質量(g) 約53 タイプ 手持型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
669 税込736
当日出荷

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 最大表示 9999 材質 スチール 質量(g) 約60 タイプ 台付型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
材質 部品:POM 表示桁数 4
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様 4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径 3.5mm×4ヵ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。 カウンタ 4桁(0~9999)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検知距離5mの来客カウンター用赤外線センサー。 投光部・受光部が一体化された反射式センサーですので、配線工事は本体側のみでメンテナンス性に優れています。 再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)まで余裕があります。
仕様 屋内設置専用
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です 駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。 全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
桁数 4 仕様 帰零装置付き(数字を0にそろえる装置) 材質 ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数 5 材質 スチール 質量(g) 116 穴径(Φmm) 4 回転方向 右軸正回転 文字寸法(mm) 4.5 サイズ(mm) 幅77×奥行47 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]数取器
現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。
仕様 四桁用 材質 (本体ケース)ステンレススチール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。 許容電圧変動 -15~+10%
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面に強力マグネットが付いており自由に好みの場所に固定でき、又必要な数を並べて使用することができます。金属面以外の場合は両面接着テープで固定することもできます。
表示 4桁 材質(ケース) ステンレス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)来客カウンター
来客カウンターは、入場退場ゲート付近に設置したセンサで来場者に不快感を与えずに来客数をカウントします。 大規模な工事は不要で、施設の柱や壁などを利用して簡単に取り付けられますので、銀行、デパート、官公庁や図書館、劇場などでご利用いただけます。
設置場所 屋内(据置式)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。 表示単位 4桁LCD 文字高10mm 質量(g) 約30(ストラップ含む) 電源 CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年 適合規格 CE・RoHS 計数範囲 0~9999 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 仕様 右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径 4mm×4ヶ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。 電池寿命 7年(交換可能) 表示 6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm 配線接続 ネジ端子 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し氷結しないこと) パネルカット寸法(mm) 50×25 質量(g) 60(電池含) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)