カウント ペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
123件の「カウント ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面積 測定」、「カウンター ペン」、「数取り器」などの商品も取り扱っております。
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。
寸法(mm) 152×17 質量(g) 28 表示 5桁デジタル表示 最大カウント数 ~99999 画面仕様 液晶ディスプレイ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm) 155×19×19(本体) 電源 LR41ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示 デジタル5桁液晶 最大カウント数 ~99999
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番 2-5764-01 付属品 油性マーカー黒・赤各1本、電池1個 全長(mm) 160 質量(g) 20 グリップ径(Φmm) 14 表示 デジタル5桁液晶表示 使用電池 リチウム電池(CR1220)×1個 仕様 本体
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。
質量(g) 約20 電源 LR41ボタン電池1個 表示 デジタル5桁(0~99999)表示 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×19×19
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


地図・図面上のあらゆる形状の線を簡単に測定することができます。電気配線、配管工事図面や金型設計、機械設計図の必要な線の長さの計測、積算・見積の業務用途まで、幅広い場面で使用可能です。33種類の縮尺があらかじめ設定されており、ユーザー独自の縮尺を最大3個まで登録可能です。
用途オートパワーオフ アズワン品番 3-8824-01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

暗い場所でも使用できるペンシルタイプ テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM 黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。 保護
表示 ディジタル/LCD、max 4199 dgt 連続使用時間 150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時) サンプルレート(回/s) 2.5 確度保証期間 1年 ダイオード 順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下 オートパワーセーブ あり(キャンセル可能)
1個ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。単位換算処理を自動的に行うため、様々な縮尺の線長にも対応します。
寸法(mm) 170×22×23 質量(g) 65(電池含む) 電源 単4電池×2(付属) 測定範囲(m) 10(実寸長) 表示単位 mm、cm、m、km
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

高野計器(トゴシ)チェックカウンター
チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

Φ50~90mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。
仕様 拡大率:300~900% 寸法(mm) 255×210×160 適合径(Φmm) シャーレ:90
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm) 97 測定範囲 500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm 質量(g) 25 目盛 500m/1km/1cm 寸法(Φmm) 46 縮尺 1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

迅速で正確なセルカウンター。特許取得済みの多機能電子カウンターとSharpie(R)ペンとの組み合わせでカウントを行い、コロニーの欠落や二重カウントを防ぎます。軽くて人間工学に基づいたボディ。複数のカウント、合計、カウントアップまたはカウントダウン、およびユニットのオン/オフを切り替えが可能。ハンドタリーアダプターを使用することでデジタ
仕様 ●サイズ:170×30mm●付属品:eCountコロニーカウンター●ブラックSharpie(R)ペン●CR12253.0リチウム電池●ハンドタリーアダプター●加重スタンド●白、青 アズワン品番 65-4344-90
1本
57,980 税込63,778
8日以内出荷

アズワン品番 2-5046-15 材質 本体・天板/ステンレス(SUS430) 寸法(mm) 200×220×50、照明部:120×120 電源 AC100V 50/60Hz レンズ径(Φmm) 100 電源コード(m) 1.2(2Pプラグ) 光源 蛍光灯FL4W×2本 レンズ倍率 2倍
1個
40,900 税込44,990
当日出荷

1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲 -9999~19999 トラスコ品番 310-9992 質量(g) 40 規格 CE規格 準拠 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 78×51×19 使用温湿度範囲 5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと) 保管温度(℃) -10~+60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

シンワ測定マップメジャー
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。温度計・スケール・ルーペ付と多機能です。
用途地図上での距離確認用マップメジャー 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 76×54×12 質量(g) 25 1目盛 (外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m 縮尺 (外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。 仕様 連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付 使用電池 LR44×2個(テスト用電池付属) LCD仕様 4桁(0~9999)表示
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。
用途地図上での距離確認用マップメジャー 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 76×52×11 質量(g) 26 1目盛 (外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m 縮尺 (外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷