- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- カウント 計のおすすめ人気ランキング
カウント 計のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新637件の「カウント 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル数取器」、「手動カウンター」、「カウント」などの商品も取り扱っております。
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様
4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径
3.5mm×4ヵ所
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。
カウンタ
4桁(0~9999)
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に
質量(g)
116
取付寸法(mm)
(前後×左右×穴径)39×30×4
リセット方式
プッシュ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
700
取付方式
裏面テープ取付
材質
(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様
裏面接着テープ付
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)
-10~+55(氷結しないこと)
配線接続
ネジ端子
使用電池
3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式
加算
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。
選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲
0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲
-9999~19999
トラスコ品番
310-9992
質量(g)
40
規格
CE規格 準拠
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
78×51×19
使用温湿度範囲
5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)
保管温度(℃)
-10~+60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
材質
部品:POM
表示桁数
4
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。
桁数
4
仕様
右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径
4mm×4ヶ所
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数
5
材質
スチール
色
黒
質量(g)
116
穴径(Φmm)
4
回転方向
右軸正回転
文字寸法(mm)
4.5
サイズ(mm)
幅77×奥行47
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です
駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。
全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
桁数
4
仕様
帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)
材質
ステンレス