カウントメジャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「カウントメジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コロコロメジャー」、「カウント 計」、「カウント」などの商品も取り扱っております。
3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。 材質 本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ。車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂 カウンタ 5桁
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m) 0~9999.9 車輪径(Φmm) 320 伸縮サイズ(mm) 520/1030 質量(kg) 1.52 カウンタ 1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm) 10 最大測定距離(m) 9999.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

歩きながら簡単に距離測定ができます。 矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲 10cm~9999.99m 車輪径(Φmm) 140 長さ(mm) (縮長~全長)450~1000 トラスコ品番 479-9101 質量(g) 460 表示桁数 5
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。 測定範囲 5cm~99999.9m 車輪径(Φmm) 190 全長(mm) 725~1017 仕様 防塵防水IP54相当 トラスコ品番 385-7263 質量(kg) 1.1 電源 単4アルカリ乾電池×3本(付属) 表示桁数 6 測定誤差 ±0.5% オートパワーオフ 最後に操作又は静止後約5分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲 1cm~1km 車輪径(Φmm) 約100 伸縮サイズ(mm) 500~1070 トラスコ品番 756-7618 質量(g) 465 精度(%) 誤差1以下(10mで10cm) 表示単位 1cm カウンタ 5桁
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー 測定距離 10cm~99999m90cm(10cm単位) 車輪径(Φmm) 318 伸長(m) 1020 材質(車輪) ポリプロピレン・ウレタンゴム 外形寸法(mm) 縦520×横410×奥150 本体質量(g) 1834 材質(柄部) カウンタ 6桁 折りたたみ寸法(mm) 530 誤差 実際長の±1%
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等 車輪径(Φmm) 160 電源 単4アルカリ乾電池×2本(付属) 測定誤差 ±0.5% オートパワーオフ 最後に操作又は静止後約5分
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 ホイール直径(Φmm) 159 全長(mm) 約720~1000 付属品 キャリングケース 電源 単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g) 約900 測定単位 最小0.1m 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。 簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。 握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 車輪径(Φmm) 200 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 1000×200×148 質量(g) 1100 伸縮サイズ(mm) 510~990
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 最大距離(km) 10 車輪径(Φmm) 320 伸縮サイズ(mm) 510~990 質量(g) 2840 タイプ 1輪タイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 945×320×96 最小単位(cm) 10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。
用途距離の測定 車輪径(Φmm) 約320 測定範囲(m) 0~9999.9(約10km) 寸法(mm) 使用時:約1050、折りたたみ時:約560 質量(g) 約1500 最小読取値 10cm
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適 測定範囲 1cm~1km 車輪差(mm) 60 伸縮範囲(mm) 390~830 質量(g) 400 表示桁数 5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ロードメジャー R500
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー 測定距離 10cm~9999m90cm(10cm単位) 車輪径(Φmm) 159 全縮(mm) 480 材質(車輪) ABS樹脂、PVC 外形寸法(mm) 縦478×横140×奥160 本体質量(g) 525 材質(柄部) アルミ カウンタ 5桁 誤差 実際長の±1% 伸長(m) 1080
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。 持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。 収納に便利な三つ折式。 携帯できる専用キャリーバッグ付き。 拡大表示で見やすいカウンター。 握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 最大距離(km) 10 車輪径(Φmm) 160 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 1005×160×87 付属品 専用キャリーバッグ 質量(g) 1027 最小単位(cm) 10 折りたたみ寸法(mm) 425
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

手元で0セットできます。 ブレーキレバー付です。 持ち運びに便利なショルダーケース付です。 保管に便利なスタンド付です。 ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲 10cm~9999.9m 車輪径(Φmm) 320 長さ(mm) (縮長~全長)630~1060 トラスコ品番 336-8530 質量(g) 1750 表示桁数 5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
表示桁数 5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)ステックルメジャー
伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。
用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。
1台
8,998 税込9,898
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用 車軸直径(cm) 20 伸縮サイズ(mm) 510/990 質量(g) 800 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 1000×200×117
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。 タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。 ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。 ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。 収納に便利な3段伸縮式。 小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測 測定範囲 最大/9999.9m(10km) 車輪径(Φmm) 160 全長(mm) 980/(折畳時)600 仕様 三段伸縮式。トランスミッションギア伝達方式。センターホイールデザイン 質量(g) 800 最小表示 0.1m(10cm) 測定誤差 ±1% 測定距離 10kmタイプ
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷