カクダイ エルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
196件の「カクダイ エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機排水ホース 留め具」、「排水 口 洗濯 機 部品」、「水道 管 エルボ」などの商品も取り扱っております。
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品 バンド 材質 TPE、ステンレス アズワン品番 64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品 ナイロンバンド 適合 Φ36ミリ用 材質 TPE、PA 適合品番 426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
689 税込758
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
付属品 バンド 材質 エラストマー、ステンレス 使用温度(℃) 1~50 アズワン品番 64-5150-81
1個
899 税込989
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合 VP、VU50兼用 材質 本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃) 60 連続使用温度(℃) 40 適合配管 VP、VU50兼用 商品タイプ 床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質 銅製クロームメッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質 エルボ:TPO
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×160×40(パックサイズ) 適合場所 洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様 クロームメッキ 適合 VP、VU50兼用 材質 本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃) 60 連続使用温度(℃) 40 適合配管 VP、VU50兼用 商品タイプ 床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)