- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- カクダイ スワンパイプのおすすめ人気ランキング
カクダイ スワンパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新84件の「カクダイ スワンパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スワンパイプ」、「スワンパイプ 19mm」、「カクダイ スワンフレキパイプ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
アズワン品番
64-5157-37
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質
黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
スワンパイプ
材質
黄銅
先端径(mm)
17.8
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
取付ねじ
W26山20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじ
W26山20
パイプ径(Φmm)
16
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パイプ長(mm)
105
ねじ径
先端/W22山20
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合品番
KM17NM1
パイプ外径(Φmm)
19
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
取付ねじサイズ
W26山20
付属品
泡沫金具0780
材質
黄銅、ABS
取付ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
170
外径(mm)
(パイプ)16
アズワン品番
64-6493-19
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
スワンパイプ
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
アズワン品番
64-5157-48
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷