カクダイ 上向きパイプ 9121のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「カクダイ 上向きパイプ 9121」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上向きパイプ」、「蛇口 水はね防止」、「蛇口ノズル」などの商品も取り扱っております。

パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

GAONA(ガオナ)ガオナ Sパイプ
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズ W26 材質 黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 山数 山20 外径(Φmm) 16 取付ねじ W26 機能 水ハネ防止 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm) 220 取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
5,388 税込5,927
当日出荷

上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ先端径(Φmm) 17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


上向きタイプでスペース広々。水はね防止、静かな水流。
パイプ長(mm) 170 取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せまいシンクも広々使える上向きパイプ
ねじサイズ (接続部)W26山20 材質(パイプ) 黄銅
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質 ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃) 1~60 パイプ形状 フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ泡沫Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズ W26 材質 黄銅 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 山数 山20 外径(Φmm) 16 取付ねじ W26 機能 水ハネ防止 パイプ長(mm) 180 アズワン品番 64-5157-15 パイプ外径(Φmm) 16
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷