カクダイ 9318Sのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「カクダイ 9318S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 に シャワー ホース」、「洗面台 シャワー ヘッドTOTO」、「シャワーホースナット」などの商品も取り扱っております。

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質 黄銅 アズワン品番 64-5151-78
1個
579 税込637
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷


シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様 節水パッキン付き、アダプター付き 材質 ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO クリーム ホース長さ(m) 1.6 関連資料 (0.09MB) 吐水口径(Φmm) (外周)38 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷




1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース長さ(m) 1.6 付属品 アダプター5個 適合 取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質 PVC樹脂
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質 POM アズワン品番 64-6493-62
1個
449 税込494
当日出荷

金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品 アダプター6個 材質 ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体) ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ネジ径 G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容 KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2) 材質 ABS樹脂 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-5152-84
1セット
259 税込285
当日出荷