- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- カクダイ自動水栓のおすすめ人気ランキング
カクダイ自動水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新161件の「カクダイ自動水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動水栓」、「電池 式 自動 水 栓」、「toto 自動水栓」などの商品も取り扱っております。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式
全交換(台付)
使用温度範囲(℃)
室温、水温:1~50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源
リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~28
使用地区
一般地
電池寿命
約2年
流量
約9.5L/分
適合寸法(mm)
穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)
123
吐水口高さ(mm)
56
検知距離(mm)
吐水口より約30~170
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
取付方式
全交換(台付)
使用温度範囲(℃)
室温、水温:1~50
電源
リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
25~38
使用地区
一般地
電池寿命
約2年
流量
約8.5L/分
適合寸法(mm)
穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)
123
吐水口高さ(mm)
94.5
検知距離(mm)
吐水口より約30~170
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質
黄銅
色
クローム
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
電源
単4形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約2.5(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)
25~27・厚10~30
使用地区
一般地
アズワン品番
64-6486-45
吐水口高さ(mm)
75
給電方式
電池式
水栓タイプ
その他
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。
呼び径(mm)
13
取付方式
全交換(台付)
呼び径
取付ねじ G(PF)1/2
電源
アルカリ電池 単3(LR6)×4本
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
24~26
使用地区
一般地
検知時間(秒)
0.5
吐水口長さ(mm)
126
吐水口高さ(mm)
76
検知距離(mm)
初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様
逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)
5.5
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
吐水口高さ(mm)
145
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。
タイプ
その他(電気温水器)
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~28、厚5~30
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
109
検知距離(mm)
約50~100ミリ
給電方式
電源式
水栓タイプ
その他
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年!
台付き用、後付け専用モデル
水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校や公共施設など様々な施設に
グリーン購入法
適合
使用地区
一般/寒冷地共用
給電方式
電池式
電源
単三アルカリ電池×2本
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
24~35
呼び径
G1/2
水栓タイプ
単水栓
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区
一般地
給電方式
電源式
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
22~28・厚5~35
電源コード(m)
1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)
1242
ヒーター(W)
1240(瞬間式)
ヒーター
セラミックヒーター
安全装置
高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)
吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)
0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)
1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)
センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)
約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)
室温:1~40
質量(kg)
(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)
洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間
1分
水栓タイプ
その他
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質
黄銅
色
クローム
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
電源
リチウム電池(CR-P2)
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約4(0.2MPa時)・流量調節可能
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
200以上
給電方式
電池式
水栓タイプ
その他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
色
クローム
取付方式
全交換(台付)
電源
単3形アルカリ電池4個
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~27・厚5~30
使用地区
一般地
給電方式
電池式
呼び径(mm)
13
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
流量(L/min)
約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)
約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプ
その他
仕様
スパウト長さ(mm:117
セット内容
台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)
タイプ
単水栓
関連資料
(0.1MB)
グリーン購入法
適合
1セット
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質
黄銅
色
ブロンズ
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
電源
単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)
22~27・厚5~30
使用地区
一般地
給電方式
電池式
電池寿命(年)
約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプ
その他
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質
青銅
取付穴径(Φmm)
22~26
厚さ(mm)
5~35
水栓タイプ
自閉水栓
アズワン品番
64-6486-84
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。
既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電池式
電源
リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所
洗面所
取付方式
後付け
吐水口高さ(mm)
43
関連資料
HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)
122
グリーン購入法
適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。
例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。
水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
色
クリスタルホワイト
取付方式
後付け
電源
内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
本体質量(g)
115
センサー
反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)
適合場所
キッチン/洗面所
充電時間
1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)
使用地区
一般地
充電電圧(V)
DC5 (USB充電器は付属なし)
水質
飲料可能な水道水
充電方式
充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅
使用場所
0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)
使用水温(℃)
1~60
吐水口長さ(mm)
53
吐水口高さ(mm)
60
グリーン購入法
適合
センサー感知範囲
約10~18cm(出荷時は15cm)
流動水量
13L/毎分
給電方式
電池式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×60×53
耐水圧(MPa)
最大0.7
オートストップ時間
自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒
水栓タイプ
その他
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
使用工具
KG-23
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約2.5(吐水)
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
108
給電方式
電源式
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。
付属品
リチウム電池2CR5(DC6V)1個
材質
ABS樹脂
色
ブラック
取付方式
後付け
使用温度範囲(℃)
1~40
電源
リチウム電池2CR5
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
アズワン品番
64-5157-65
吐水口長さ(mm)
155
吐水口高さ(mm)
132
グリーン購入法
適合
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。
混合水栓逆止弁付
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約2.5(吐水)
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
127
吐水口高さ(mm)
187
給電方式
電源式
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
用途洗面・手洗い用の混合栓
仕様
DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
呼び径
R(PT)1/2
電源
DC6(アルカリ乾電池単3形×4本)
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
24~26
表示機能
(電池切れ)LED<赤>点滅
止水能力
1分間連続感知時に自動止水
使用地区
一般地
電池寿命
56000サイクル以上(100回/日・2年相当)
周囲温度(℃)
0~60の屋内
感知距離(mm)
50~120(自動感度調節)
検知時間(秒)
0.25
吐水口高さ(mm)
76
検知距離(mm)
初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節
洗浄能力
手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水
給電方式
電池式
給水圧力(MPa)
0.05~0.75
水栓タイプ
混合栓
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式
全交換(壁付)
電源
アルカリ乾電池(単三)×2
センサー
赤外線反射方式
適合場所
洗面所
使用流体
1~40°の上水道
使用環境温度(℃)
1~40
使用地区
一般地
使用環境湿度(%)
90以下
吐出水量
止水弁による流量調節可能
給電方式
電池式
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75
電池寿命(年)
2年(月4000回の使用で)
水栓タイプ
単水栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷