- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- カクテルネイルのおすすめ人気ランキング
カクテルネイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「カクテルネイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜けにくい 釘」、「カクテルビス」、「カラー釘」などの商品も取り扱っております。
用途木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)
32
材質
鉄
呼び径(mm)
2.1
頭径(Φmm)
5
入数
約1110本
番手
#14
用途木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)
32
胴部
スクリュー
材質
鉄
呼び径(mm)
2.1
頭径(Φmm)
5
入数
約1050本
番手
#14
用途木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)
38
胴部
スクリング
材質
SUS304
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質
SUS304
全長(mm)
25
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質
SUS304
頭部形状
平頭
胴部形状
パワースクリュー
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
材質
鉄
表面処理
塗装
頭部
ケーシング
胴部
ストレート
入数
約1470本
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
入数
約1400本
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質
SUS304
全長(mm)
32
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
胴部スクリュー形状で保持力アップします。
黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに
線径(mm)
2.1
番手
14
頭部形状
布目頭
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質
SUS304
頭部
平頭
胴部
スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途薄鋼板+木材
材質
SUS304
色
生地
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質
SUS304
頭部形状
丸頭
胴部形状
パワースクリュー
用途木下地へのプリントボード止めに
長さ(mm)
25
材質
鉄
呼び径(mm)
1.4
頭径(Φmm)
2.8
入数
約2900本
番手
#17
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース