- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- カゴ 大きいのおすすめ人気ランキング
カゴ 大きいのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新135件の「カゴ 大きい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カゴ・バスケット」、「特大カゴ」、「プラスチックかご大型」などの商品も取り扱っております。
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)
79
材質
PP
色
ブルー
有効内寸(mm)
600×360
外寸(mm)
724×474×339
内寸(mm)
662×422×322
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
5880[600]
コンテナ種類
メッシュ
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質
PE
形状
角型
取手
なし
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状
角型
取手
なし
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質
PE
均等荷重(kg)
20
外寸(mm)
520×365×305
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプ
ネスティング可
材質
PP
有効内寸(mm)
658×435
外寸(mm)
773×541×357
内寸(mm)
730×498×345
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
5970[610]
コンテナ種類
メッシュ
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4.85
有効内寸(mm)
756×508×402
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
816
外寸法・高さ(mm)
428
外寸法・奥行(mm)
568
コンテナ種類
メッシュ
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質
PP
フタ
なし
底形状
TPタイプ
適合カード差し
4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)
503
コンテナ種類
ベタ目
ネスティング
可
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプ
スタッキング可/ネスティング可
材質
PP
有効内寸(mm)
575×375
外寸(mm)
703×493×344
内寸(mm)
618×418×320
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
4110[420]
コンテナ種類
メッシュ
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタ
なし
スタッキング
可
ネスティング
可
特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
材質
ポリオレフィン樹脂
大きなカゴ、とにかくデカいカゴをお探しの方、小さいカゴでお困りの方、学生・ビジネスマンが使う横に長いカバン・バッグをすっぽり入れるのに便利なカゴです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。
持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質
PP
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
523×366×305
色
緑
質量(g)
1400
積載荷重(kg)
20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×315×292
フタ
フタなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
スタッキング
可
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
加工
シボ加工有
2段3段とスタッキング出来るバスケット。ハンドルを垂直に立てて押し込むと支えになり、上段に積み重ね可能に。スタッキングのロック部を外せば、取っ手付きバスケットとして、洗濯物の持ち運びにも便利です。2本のハンドルにかかる荷重:5kgまで。
長さ(cm)
27.7
幅(cm)
45.5
材質
ポリプロピレン
高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
仕様
角型
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)