- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- カゴ台車 軽量のおすすめ人気ランキング
カゴ台車 軽量のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新155件の「カゴ台車 軽量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミカゴ台車」、「かご台車 小型」、「産廃 カゴ」などの商品も取り扱っております。
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に
材質
(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)
約25.5
色
アイボリー
車輪径(Φmm)
125
積載荷重(kg)
150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
850×650×1200
使用キャスター
自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸
850/780
奥行(mm)外寸/内寸
650/620
高さ(mm)外寸/内寸
1200/950
取扱説明書
(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
780×620×950
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用
色
アイボリー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
850×650×1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
780×620×950
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個。棚板取付可能枚数:2枚
床面高さ(mm)
240
キャスター金具
スチール
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色
ベージュ
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。
セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
色
アイボリー
型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。
片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。
サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。
従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。
防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。
キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。
本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。
仕様
底板樹脂製メッシュタイプ
塗装色
ベージュ
軽量コンビテナーです。スチール製より、錆び難く衛生的です。アルミは帯電しづらく防塵にも効果的です。
高さ(mm)
245
キャスター金具
スチール
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様
ダブルゲート
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様
観音扉
流通現場で最も使われているスタンダードタイプ
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
最大積載荷重(kg)
500
軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個。棚板取付可能枚数:2枚
床面高さ(mm)
240
キャスター金具
スチール
"type XA"カゴ台車長手側のカゴが開けられる。保管に最適5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
605×935
床面高さ(mm)
218
ハンドル高さ(mm)
863
キャスター金具
スチール
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色
ベージュ
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別
固定両袖
材質
ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター
全長(mm)
1215
材質(本体)
スチール
全幅(mm)
765
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ
金網
金網高さ(mm)
500
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質
スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)
1230
質量(kg)
72
線径(Φmm)
6.2
表面処理
亜鉛鍍金
最大積載量(kg)
500
金網ピッチ(mm)
50×100
脚高(mm)
95
フォーククリアランス(L)(mm)
約600
フォーククリアランス(W)(mm)
約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式
半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1150×960×750
容積(m3)
約0.78
外寸法・高さ(mm)
900
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)
1040
有効内寸法・間口(mm)
960
有効内寸法・高さ(mm)
750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
メッシュパレット用軽量且つ丈夫なカバー。正面両サイドマジックテープ開閉で中身が見えないタイプ。メッシュパレット用外掛け防塵カバーとして、保管、輸送時の紫外線、日よけ、雨よけ、埃よけ、目隠しに最適。
仕様
A4明細ケース付
材質
UVクロスシルバー
色
シルバー
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金