カゴ台車用キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
138件の「カゴ台車用キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪径100mm」、「キャスター j150」、「カゴ台車」などの商品も取り扱っております。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別 中荷重 タイプ 自在車 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー なし 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別 中荷重 材質(車輪) ゴム 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm) 12 材質(金具) スチール
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別 中荷重 タイプ 自在車S 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー あり 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) ゴム(B入) 形状 自在車S 型式 J型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪) ゴム(B入) 形状 自在車 型式 J2型自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 102×102 ストッパー なし 偏芯E(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 80×80(75×75) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) ゴム(B入) 形状 自在車S 型式 J2型自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 102×102 ストッパー 回転ストッパー付 偏芯E(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 80×80(75×75) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式 荷重種別 中荷重 タイプ 固定車 金具仕上 三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm) - 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ゴム 形状 固定車 ストッパー 無し 偏芯E(mm) -
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪) ゴム(B入) 形状 自在車 型式 J型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上 ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車S 型式 413S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)