- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 印章用品
- カシオ レジスター インクのおすすめ人気ランキング
カシオ レジスター インクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「カシオ レジスター インク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジスター インク」、「インクローラー」、「ナンバリングスタンプ 5桁」などの商品も取り扱っております。
油性顔料系インキです。
チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。
内容量/30ML
適合機種
IS-M71・M72・M73
容量(mL)
30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
用途数字のナンバリング作業に。
書体
明朝
材質
本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン
種別2
(7様式) 0、1、2、3、4、6、12
文字高(mm)
約4.0
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×38×145
取扱説明書
(2.8MB)
文字幅(mm)
約3
手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!
材質
亜鉛合金
プラスのナンバリング専用補充用のインクです。ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。プラスのナンバリングをご利用の際は、故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。プラスナンバリングは、インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。
仕様
ナンバリング
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品
ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個
質量(g)
365
種別2
0、1、2、3、4、6、12
外寸法・幅(mm)
64
外寸法・高さ(mm)
146
外寸法・奥行(mm)
53
印面種別
金属製
付属品
メタルインキ1個・ステッキ1本
用途ナンバリングスタンプ専用の交換パッドに。
材質
コットン
タイプ
交換パッド
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×11×6
1パック(10個)
¥349
税込¥384
当日出荷
捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。
インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。
※数字の自動繰り上げは2桁までです。
数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色
黒
種別
スタンプ台内蔵
寸法(mm)
59.2×39.5×103.7
質量(g)
81
書体
ゴシック体
文字サイズ
2号
印面サイズ(mm)
19×6.2
グリーン購入法
適合
印面種別
自動ゴム印
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
トラスコ品番
004-6124
適合本体
FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL
質量(g)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×21×31
対応機種
FX-30・FX-40・FX-50・FX-45・FX-45CL
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分
油性顔料インキ
スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別
欧文日付
種別2
5連
書体
ゴシック体
インク
水性顔料インク
印面種別
自動ゴム印
従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。
取扱説明書
(0.69MB)
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質
鉄、プラスチック、ゴム
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ!
簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)
0~40(湿度80%)
付属品
インクロール(R-50)
印字方式
シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字
入力操作
キー方式
入力表示
液晶表示
インキング
インクロール方式(カートリッジ交換)
電源(AC100V)
50/60Hz
底面のゲージに合わせてまっすぐ印字。
捺しムラがありません。
インク
水性顔料系インキ
色
ハンドル:ブルー、ベース部分:グレー
インク色
ブラック
種別
スタンプ台内蔵回転ゴム印
材質(本体)
プラスチック
書体
丸ゴシック
材質(バンド)
ゴム
使用可能回数
約5000回
印面種別
浸透印
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷