- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- カシオプロジェクターのおすすめ人気ランキング
カシオプロジェクターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新96件の「カシオプロジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロジェクター レーザー」、「プロジェクター ケーブル」、「BenQ」などの商品も取り扱っております。
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード、保証書、安全にお使いいただく為に、簡単操作ガイド
質量(kg)
2.5
出力(W)
2(スピーカー)
外形寸法(mm)
302×234×77
電源(V)
AC100~120/200~240±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
345
エコマーク認定
認定
光源
UHE
コントラスト比
16000:1
液晶パネル
0.55型
解像度
1024×768(XGA/スクリーン)
主な用途
ビジネス用
入力端子
映像:ミニD-Sub15/RCA/HDMI、音声:RCA L/R
色(本体)
白
画素数
(パネル)1024×768×3
明るさ(Lm)
3600/白・カラー
補正機能
タテ自動台形歪み補正上下30度、タテ台形歪み補正(手動)上下30度、スライド式ヨコ台形補正機能、ヨコ台形歪み補正左右30度、クイックコーナー機能
投影方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
無線LAN
オプションの無線LANユニットにより使用可
エコマーク認定番号
20 145 008
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様
その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB
付属品
リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
302×77×234
コントラスト比
16000:1
解像度
WXGA(1280×800)
主な用途
ビジネス用
入力端子
ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA
スピーカー
有り
アズワン品番
64-6465-83
明るさ(Lm)
3700
投影方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号
20 145 007
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)
約1.8
解像度
WXGA
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)
ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定
認定
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源
206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×800×3
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
明るさ(Lm)
3000
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
エコマーク認定番号
19 145 035
優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。明るい環境でも見やすい明るさ3300ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でも画面が見える明るさ3300lmを実現。コントラスト比15000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトでコストパフォーマンスの高いモデル。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ・重さ2.4Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。XGAモデル3300lmの明るさで、HDMIとUSB端子、2Wスピーカーを搭載。片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」に対応。コストパフォーマンスの高さでビジネスを支援します。
仕様
その他端子:USB端子タイプB
付属品
リモコン、リモコン用電池、電源コード、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド
本体質量(kg)
2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
302×77×234
コントラスト比
15000:1
解像度
XGA(1024×768)
主な用途
ビジネス用
入力端子
ミニD-Sub 15pin、HDMI
設置方式
置き型
スピーカー
有り
アズワン品番
64-6465-84
明るさ(Lm)
3300
投影方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
超短焦点型、フルHD(1920x1080)、3000ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比10000:1、5Wスピーカー内蔵、ズーム1.2倍、HDMI端子2系統(うち1つMHL対応)、3D対応、スマートエコ/ランプセーブモード搭載
解像度
Full HD
明るさ(Lm)
3000
1個
¥126,900
税込¥139,590
翌日出荷
ネイティブ解像度 WXGA (1280 x 800)、3500ルーメン、アスペクト比 16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、10Wスピーカー×2内蔵、HDMI端子 (v1.4a)×2、スマートエコ機能搭載、超短焦点型 (壁面から約29cmで80インチ投写可能)、3D対応、教育テンプレート機能搭載、BenQ インフォグラフィックモード対応等、壁掛け金具付属、電子黒板キット対応(別売オプションPW30U)
付属品
電源コード、リモートコントロール、単4電池×2、VGAケーブル、保証カード、QSG規制ステートメント×1、壁掛け
質量(kg)
5±100g
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
最大:350、通常:320、エコ:260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
287.5×206.9×373.3
ランプ
水銀
コントラスト比
10000:1
最大解像度
WUXGA(1280×800)
輝度(ANSI lm)
3500
入力端子
HDMI(v1.4a)×2
水平周波数(kHz)
15~102
垂直周波数(Hz)
23~120
投影サイズ(対角)
推奨表示:80~100inch
スピーカー
10W×2
動作温度(℃)
0~40
対応解像度
VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比
16:10
投影方式
DLP
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)
約4.3
消費電力(W)
ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定
認定
レンズ
【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源
300W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
377×291×101
コントラスト比
15000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×。800×3
解像度
WXGA
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
16W
出入力端子
【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ
アズワン品番
64-8163-22
明るさ(Lm)
5000
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
エコマーク認定番号
19 145 037
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)
約1.8
消費電力(W)
ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源
214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×800×3
解像度
WXGA
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
アズワン品番
65-0402-62
明るさ(Lm)
3200
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
1台
¥199,400
税込¥219,340
8日以内出荷
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)
123
解像度
~フルHD
質量(g)
190
セット内容
本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色
ホワイト
サイズ(inch)
投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×34
インターフェース
Audio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比
1000:1
主な用途
家庭用
保証期間
お買い上げ日より1年
入力端子
miniUSB、microSDカード
設置方式
ポータブル
アスペクト比
16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品
リモコン、RGBケーブル 等
寸法(mm)
381×212×118
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100~240、50/60Hz(電源コード付属)
コントラスト比
22000:1
解像度
XGA(1024×768)
主な用途
文教向け
入力端子
HDMI×1、RGB×1、RCA×1
設置方式
置き型・天吊り(天吊り用金具別売)
画面サイズ
50~150型(参考)
明るさ(Lm)
3500
投影方式
DLP
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。
仕様
台形補正:マニュアル
セット内容
本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書
質量(g)
1035
インターフェース
Audio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×160×95
運転音(dB)
29
解像度
800×480、サポート1920×1080
主な用途
家庭用
設置方式
ポータブル
投影サイズ(対角)
30~150
スピーカー
2W×2
明るさ(Lm)
54ANSI
対応ファイル
映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEG
アスペクト比
4:3、16:9
投影距離(m)
1~4.2
NEC独自の冷却方式を採用して、高輝度と軽量・小型化を両立。
運用コストを抑え、様々な設置環境に対応する高輝度レーザー光源液晶プロジェクター。
教育現場でもオフィスでも使いやすい高機能モデル。明るさと使いやすさ、便利な機能が充実。明るい環境でも見やすい明るさ4200ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。教室や会議室の後ろからでもはっきり見える明るさ4200lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。大音量16Wスピーカー搭載 マイク入力対応部屋の隅々に音声が行き渡る16Wスピーカーを内蔵。教室や会議室の後ろでも音声が鮮明に聞こえる。外部スピーカーも接続可能。豊富な入力端子でPCやDVD、書画カメラなどが接続可能。またスライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタンにできます。WXGAモデル有線LAN対応。オプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様
その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB、RS-232C端子(プロジェクタ制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
付属品
リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、正式保証書発行カード+返信用封筒、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド、ソフトキャリングケース
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
309×90×282
コントラスト比
16000:1
解像度
WXGA(1280×800)
主な用途
ビジネス用
入力端子
ミニD-Sub 15pin×2、HDMI×2、RCA
スピーカー
有り
明るさ(Lm)
4200
投影方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号
20 145 005
1個
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品
リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)
質量(kg)
約2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
296×120×221
ランプ
水銀
コントラスト比
20000:1
最大解像度
WXGA(1280×800)
輝度(ANSI lm)
4000
入力端子
HDMI×2
投影サイズ(対角)
推奨表示:60~180inch
スピーカー
10W×1
対応解像度
VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比
16:10
投影方式
DLP
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
フルHDを明るい大画面で楽しめる便利な無線LAN内蔵エントリーモデル。3LCD方式の3400lm明るいフルHDカラーも明るい3LCDプロジェクター。明るさ3,400lmで明るい部屋でも大画面で映画、放送番組、スポーツ、ゲームなど様々な映像を1080pのフルハイビジョンで楽しめます。タテヨコ台形補正機能搭載で簡単に使えるタテヨコ台形補正機能搭載でななめ横からの投写でも簡単に補正が可能。2.3mで100インチの投写距離で、限られたスペースでも大画面を実現。スクリーンがなくても手軽に壁に投写して様々なコンテンツを楽しめます。 無線LAN内蔵でスマホやPCのミラーリングも可能無線LANを内蔵しており、PCやスマートフォンの画面をミラーリングできます。スマートフォン用アプリiProjectionを使って画像やドキュメントを無線投写も可能。2Wスピーカーを内蔵。
仕様
光源:ランプ その他端子:USBタイプB(2.0)、USBタイプA(2.0)
付属品
電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたん操作ガイド/保証書
本体質量(kg)
約2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
302×87×249(突起部含まず)
コントラスト比
16000:1
解像度
フルHD(1920×1080)
入力端子
HDMI×2、ミニD-Sub15pin、RCA
スピーカー
有り
出力端子
ステレオミニジャック
明るさ(Lm)
3400
投影方式
3LCD
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)
約4.6
電源(V)
AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)
ノーマル/エコ:272/199
エコマーク認定
認定
方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×337×90
光源
レーザーダイオード
コントラスト比
2500000:1
液晶パネル
0.59
解像度
WXGA
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー
16W
光束(Lm)
有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数
1280×800×3
動作温度範囲(℃)
0~40
入出力端子
【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin。【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ。【マイク】[IN]ステレオミニ。【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号
22 145 007
USB
USB端子タイプA
1個
¥259,800
税込¥285,780
82日以内出荷
これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比
100000:1
解像度
1280×800
主な用途
学校/ビジネス
設置方式
置き型
明るさ(Lm)
4000
アスペクト比
16:10
投影方式
単板DLP(R)方式
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
壁掛け式