- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- カスケードポンプのおすすめ人気ランキング
カスケードポンプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新121件の「カスケードポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自吸式ポンプ」、「高揚程 ポンプ」、「小型渦巻きポンプ」などの商品も取り扱っております。
カスケード方式採用により高揚程を実現。
接液部は砲金製のため、ポンプから錆の発生がありません。
用途循環用、各種機器組込み用、小流用・高揚程を求められる用途に。
許容押込圧(kPa)
100以下
モータープロテクター
自動復帰
冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
接続方法
JIS10Kフランジ
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。接水部は食品衛生法に適合した材質で、飲水料もOKです。
比重
1.1以下
設置場所
屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)
使用液:~30
許容押込圧(kPa)
100以下
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
種類
全閉外扇屋外形
フランジ
JIS10K並形
規格
日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])
3600(同期)
構造
羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
142
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
335
塗装色
7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)
0~80
水質
清水
寸法KA(mm)
160
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS304
許容押込圧力(MPa)
0.59
寸法KB(mm)
92
寸法BN(mm)
150
寸法BX(mm)
210
寸法BP(mm)
160
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
フランジ
特殊フランジ
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付。全閉モータ付
材質
ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406
容量(L)
(アキュムレーター)1
制御方式
圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ
全閉外扇屋内形
運転方式
単独
電源コード(m)
2
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)
ポンプ
カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液
清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所
屋内・屋外
吸込条件
吸込全揚程-8mから流込み5mまで
停止流量(L/min)
4
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付。全閉モータ付
材質
インペラ/CAC406(BC6)。主軸/SUS304。ケーシング/FC
制御方式
光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ
全閉外扇屋内型
運転方式
単独
電源コード(m)
2
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)。カバー/ホワイト。ベース/ブラック。その他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
ポンプ
縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液
清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所
屋内・屋外
吸込条件
(浅井戸用)全揚程-8mまで。(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
停止流量(L/min)
4
全閉屋外型モータを使用
全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。
多段インペラ(2・3段)
ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水
各種機械セット・一般給水
フランジ
ポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式
全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)
0~80(清水)
構造(軸封)
メカニカルシール
許容押込圧(kPa)
200
モータープロテクター
手動復帰
材質(ポンプ部)
ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。
イカの流し用に。
海苔の移送に。
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類
自吸ポンプ
電動機
防滴保護形
取扱液
清水
液温範囲(℃)
0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS403
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・
過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水
付属品
電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組
極数
2
形式
全閉外扇形
フランジ
特殊フランジ
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2
取扱液
液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304(接合部)
構造(軸受)
密封玉軸受
保護方式
IP44(屋外)
全閉外扇屋外型モータ
全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水
フランジ
ポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式
全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)
0~80(清水)
構造(軸封)
メカニカルシール
許容押込圧(kPa)
200
モータープロテクター
手動復帰
材質(ポンプ部)
ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。
種別
自吸式
極数
2極
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
メカニカルシール
信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。
医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。
ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様
軸封方式:シールレス
温度(℃)
使用液:0~80
駆動方式
モーター
材質(ケーシング)
GFRPP
粘度(mPa・s)
30(比重1の場合)