カストロのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
183件の「カストロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防寒着 ドカジャン」、「カストロコート」、「ジェントス レクシード」などの商品も取り扱っております。
ナイロンカストロコート ノーブランドランキング1位
表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫な防寒コート。
用途防寒に材質表地・裏地/ナイロン100%、中綿/ポリエステル100%、ボア/アクリル%ネイビー生地ナイロンツイル名入れ
1枚
4,398税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

虹彩剪刀 カストロビエホ 11cm OCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップランキング2位
ビー・ブラウンエースクラップ虹彩剪刀 カストロビエホ 11cm OCシリーズ
●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
74,980税込82,478
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AZ-10751 Be-J防寒 カストロコート(防寒) アイトスランキング3位
ネイビー仕様フードイン、衿/ボア取り外し可能種別コート材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)混率(%)表地/ナイロン100、裏ボア/アクリル100機能防寒生地表地:ツイル色番008
1枚
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防寒 綿カストロコート ミドリ安全ランキング4位
ロングセラーの綿カストロコートです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様撥水加工種別コート質量(kg)1混率(%)綿100生地キャンバス
1着
9,198税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

角膜剪刀 カストロビエホ OCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップランキング5位
ビー・ブラウンエースクラップ角膜剪刀 カストロビエホ OCシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●側弯 9.5cmアズワン品番65-9071-50
1本
74,980税込82,478
24日以内出荷

ロングセラーのナイロンカストロコートです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー仕様撥水加工種別コート
1着
6,898税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

機能撥水、タフ素材混率(%)綿100(裏ポリエステルボア)仕様袖内側リブ仕様種別防寒コート分類防寒
1着
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ角膜剪刀 カストロビエホ OCシリーズ
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●ステンレススチール、コバルトークロムータングステン合金、窒化チタンアルミアズワン品番65-9071-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
71,980税込79,178
93日以内出荷

ツイル(撥水) 温かく 動きやすい 防寒の定番スタイル
ネイビーその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代が別途、発生します。種別コート混率(%)(表)ナイロン100、(裏)アクリル65・ポリエステル35生地(表)ツイル(裏)カットボア生地性能はっ水加工名入れ
1着
6,890税込7,579
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE10W-50APISNベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネイビー種別防寒パンツ材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)混率(%)表地/ナイロン100、裏ボア/アクリル100機能防寒生地表地:ツイル色番008
1本
5,998税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980税込13,178
当日出荷

襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能防寒RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,890税込5,379
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ナイロン素材の高耐久性ミリタリー調防寒ウェア
ネイビー機能撥水混率(%)ナイロン100(裏 ポリエステルボア)種別防寒コート分類防寒色番1
1着
5,498税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチシルバー質量(g)110電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5防塵防水性能64光束(Lm)350明るさ(Lm)350照射距離(m)132電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)6落下耐久(m)2
1台
3,798税込4,178
当日出荷

カストロールEDGE 5w30 FE SP/CF
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル 低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。 優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APISP/CF危険物の性状非水溶性
1セット(1L×6缶)
13,980税込15,378
4日以内出荷

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)質量(g)156電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8防塵防水性能64電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)450明るさ(Lm)450~100照射距離(m)157連続点灯時間(時間)10~40落下耐久(m)2
1台
5,998税込6,598
当日出荷

定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。 帯電防止加工した素材を使用しています。 撥水加工 自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別コート混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト機能防寒、帯電防止素材使用、撥水加工、野帳対応材質(中綿)ギャバ(120gキルト)材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%)生地ギャバRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)袖丈長袖
1着
6,990税込7,689
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

アタックベースカストロコート
衿ボア脱着式のカストロコート
用途作業ネイビー混率(%)ナイロン100
1枚
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)