- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- カセット プレーヤーのおすすめ人気ランキング
カセット プレーヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「カセット プレーヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯 カセット プレーヤー」、「カセットテープレコーダー」、「スピードコントロール cd」などの商品も取り扱っております。
カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。
専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。
ステレオ対応
MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。
イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様
サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1
セット内容
ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm)
電源
単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V)
対応OS
Windows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
記録方式
WAV、MP3、WMA
インターフェース
USB2.0
使用時間
3時間※アルカリ電池使用時
コネクタ
オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス
取扱説明書
あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
コンパクトな手のひらサイズで持ち運びも楽々。バーチャルサラウンド機能を搭載し、スライドスイッチでオンオフすれば複数のスピーカーで再生したような音響効果で音場の広がりを豊かにお楽しみいただけます。
Bluetooth搭載だからお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーでもカセットの音源をお楽しみいただけます。
AUX端子付きで外部音声機器の音声端子(イヤホン・ヘッドフォン端子、ライン出力端子と本線の外部入力端子AUXとを別売りの接続コードで接続すれば録音も可能です。
イヤホン端子付きだから有線イヤホンにも対応しています。
仕様
早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット(C60)
付属品
USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)
0.2(乾電池含まず)
電源
DC5V、単3乾電池×2(別売り)
最大出力(W)
実用:2.5+2.5(32Ωイヤホン)
方式
トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
94×121.5×33
ヘッドフォン端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Ver5.0
通信距離(m)
見通し:約10
入出力端子
(AUX)Φ3.5mmステレオミニジャック
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。
ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。
バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。
操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。
持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。
付属品
電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書
質量(kg)
2.3(電池収納時)
出力(W)
1.7+1.7
消費電力(W)
11
電源
電源コード、または単2形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×140×212
対応フォーマット
(再生)音楽用CD、MP3
電池使用時間(時間)
(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
待機電力(W)
1
スピーカーサイズ(mm)
フルレンジ:80(×2コ)
入出力端子
ステレオミニ
かさばるテープをデジタル保存でスッキリ!パソコン不要!
気になるラジオ放送をデジタル保存
忘れたくないことをメモ録!メモ代わりにサッとデジタル保存
スピーカー内蔵
両耳イヤホンが付属
ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!
ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
付属品
両耳イヤホン
質量(g)
237
電源
単三乾電池×2本(別売)、DC5V(AC/DCアダプター別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×85×39
機能
カセットプレーヤー/再生・停止・巻き戻し・早送り、MP3レコーダー/再生(1曲リピート・全曲リピート)・停止・戻す・送る・録音
入力端子
外部マイク入力端子
記録ファイル形式
MP3・128kbps
受信周波数
AM:530-1605kHz(オートスキャン方式)、FM:76-108MHz(オートスキャン方式)
対応メモリーカード
microSDカード(16GB以下)
スピーカーサイズ(mm)
45
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
基本的な機能に絞った使いやすい再生専用カセットプレーヤー
大勢で聞くときに便利なスピーカー付き
ベルトクリップがついているので外出時の持ち運びにも便利!
付属品
両耳イヤホン
質量(g)
160
電源
単三乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×92×42
機能
再生(モノラル)・停止・巻き戻し・早送り
スピーカーサイズ(mm)
40
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品
リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)
6.8
備考
カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)
AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×335×235
電源コード(m)
1.5
保証期間
お買い上げ日より1年
スピーカー
最大2.5W×2
対応フォーマット
再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数
FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ
2m
リモコン
単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子
AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。
本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様
対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz
セット内容
本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン
電源
単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)
記録方式
MP3
使用時間
テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安
周波数範囲
【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz
対応メディア
8~32GBまでのmicroSDHCカード
スピーカー
50mm ×1(8Ω 1W)
コネクタ
マイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック
スロット
microSDカードスロット
アンテナ
FM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ
消費電流
380mA
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
カセットテープとUSBメモリの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をUSBメモリに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
USBメモリの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、電源コードまたは単三乾電池4本で使用することができます。
本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様
(接続端子)2Pメガネプラグ メス、音声ビットレート:128kbps、ハードウェアエンコード、(トラック方式)コンパクトカセットモノラル、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)
セット内容
本体、電源コード、取扱説明書・保証書
消費電力(W)
約4
電源
AC100V 50/60Hzまたは、単三乾電池×4※乾電池は付属していません。
ケーブル長(m)
約1.5
周波数範囲(Hz)
【カセットテープ】再生時:60~10000、録音・再生時:100~10000【USBメモリ】再生時:100~10000、録音・再生時:125~10000
使用時間
テープ再生:スピーカー/約30時間、イヤホン/約40時間、USBメモリ再生:スピーカー/約25時間、イヤホン/約35時間、FMラジオ再生:スピーカー/約45時間、イヤホン/約50時間、AMラジオ再生:スピーカー/約47時間、イヤホン/約52時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安
サンプリング
(レート)44.1kHz
対応メディア
USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32
保存形式
USBメモリ
接続端子
(メモリー)USB Aポート
スピーカー
1W
音声記録
MPEG-1(mp3)
アンテナ
FM:ロッドアンテナAM:内蔵アンテナ
記録時間
約950KB/分※カセットテープの音源をUSBメモリへ録音する場合
テープ
(対応)ノーマルポジション(Type I)
受信局
FM:76~108MHzAM:530~1600kHz
音声入力
カセットテープ+マイク入力
適合容量(GB)
(メディア)32
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。
その他
録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ
付属品
両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
材質
本体:ABS、アンテナ:スチール
質量(g)
266
電源
単3乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×39×85
機能
カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能
電池寿命(時間)
カセット連続使用約3時間(マンガン使用時)
スピーカー
36mmスピーカー×2
端子
イヤホン端子、DC3V端子
周波数帯域(AM)(kHz)
530~1600
周波数帯域(FM)(MHz)
76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
1台
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
左右側面に配した6Wの高磁力スピーカー(モノラル)とパッシブラジエーターで迫力のあるサウンドと中高音を再現。BASS機能で重低音が強調された迫力のあるサウンドもお楽しみいただけます。
Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽をスピーカーで楽しむだけでなく、カセットテープの音源をお手持ちのワイヤレスイヤホン対応機器へ送信してカセットの音楽を楽しむ事もできます。また、Bluetooth対応機器の音声や内蔵マイクの音声をテープに録音することも可能。オリジナルテープを作るなど楽しみも広がります。
コンパクトでシンプルなデザインとマットな質感が特徴。お部屋にもすっきりと置けて持ち運びもしやすいお手軽感も魅力です。カセット部のデザインはホワイトベースの小窓タイプと、カセットのデザインをそのまま活かせるクリアタイプがあります。
仕様
早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセットC60
付属品
USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)
0.6
電源
内蔵リチウムイオン電池2000mAh
方式
トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×99.5×107(突起部含む)
スピーカー
Φ5cm(6W)
使用時間(時間)
JEITA再生:約6.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Ver5.0
通信距離(m)
見通し:約10
対応プロファイル
A2DP・AVRCP・HFP・HSP
5W+5Wの高磁力ステレオスピーカーに背面は大型のパッシブラジエーターを搭載した高音質カセット付きワイヤレススピーカーです。
Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽を本商品のスピーカーで楽しんだり、カセットテープの音源をワイヤレスイヤホンなどのBluetooth対応機器に送信してお楽しみいただく事もできます。
また、本体フレーム内側に7色に変化するLEDライトを採用。遊び心のあるデザインで音楽のある空間を盛り上げます。
仕様
早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット C60
付属品
USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)
0.66
電源
内蔵リチウムイオン電池2000mAh
方式
トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
231×100×70(突起部含む)
スピーカー
Φ4cm×2(5W+5W)
使用時間(時間)
JEITA/Bluetooth再生:約7.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約6
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Ver5.0
通信距離(m)
見通し:約10
対応プロファイル
A2DP・AVRCP・HFP・HSP
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
FMワイドバンド対応ラジオ付きカセットテープレコーダー。
オートリバース機能搭載で、再生時は自動的にA面からB面に切り替わります(録音時は片面オートストップです)。
本体にマイク内蔵だから、英会話やカラオケなどのお稽古にも便利にご使用いただけます。
デジタル時計でアラーム機能搭載。
コンパクトで持ち運びしやすく使い勝手のよい1台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×32×91(曲線部除く、曲線部含む38)
質量(g)
約260(電池含まず)
電源
DC3V 単3乾電池×2(別売)
機能
【テープレコーダー】オートリバース・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド
口径(Φmm)
約40×2(モノラル出力)
ヘッドフォン端子
Φ3.5(ステレオイヤホン対応、出力はモノラル)
付属品
イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
地震や津波などの災害時、情報収集にも役立つマイク付きコンパクトラジカセ。手のひらサイズのコンパクトタイプ。懐かしのカセットテープを再生。付属のマイクでテープに録音。音声録音の他、AM/FMラジオも録音可能。英会話、カラオケなどお稽古内容の確認が可能。USB電源アダプターの他、単3乾電池のみで使用可能。ラジオ:AM/FM(ワイドFM対応、アナログ方式)。
用途カセットテープの再生、テープへの録音、ラジオ聴取に。災害対策。情報収集。
付属品
取扱説明書、外部録音用マイク、両耳用イヤホン、AC電源プラグ、USB/DC接続ケーブル
質量(g)
212
最大出力(W)
内蔵スピーカー:最大1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×9.2×4.3
入力端子
外部:マイク用ミニジャック3.5mm(側面)
出力端子
外部:イヤホン3.5mmミニジャック(側面)
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
使い勝手の良いコンパクトなラジオ付きカセットテープレコーダーです。
アルカリ電池使用でカセットテープ再生が約10時間(使用状況、環境により異なる)。
マイク内蔵で、英会話やカラオケのお稽古や練習にも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×36×127
質量(g)
約203(電池含まず)
電源
DC3V 単3乾電池×2(別売)/DCIN4.5Vアダプター
機能
【カセットレコーダー】再生・巻き戻し・早送り・録音・オートストップ
ヘッドフォン端子
Φ3.5
スピーカー出力(mW)
200
インピーダンス(Ω)
16(スピーカー)
付属品
ACアダプター、外付けミニマイク、イヤホン、オーディオケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書
口径(Φmm)
50(スピーカー)
仕様
【AMラジオ】530~1600KHz、【FMラジオ(FMワイドバンド対応)】76~108MHz
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色
シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)
約1.3(乾電池含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)
CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)
11
機能
【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)
8×2(スピーカー)
入出力端子
ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)
1+1
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様
【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。
さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。
リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。
AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。
FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。
用途語学学習に最適なCDラジオ
色
ホワイト
質量(kg)
約1.1(乾電池、付属品含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売)
消費電力(W)
11
電池使用時間(時間)
CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時)
スピーカー
Φ5cmコーン型×2
最大出力(W)
1.3+1.3
入出力端子
外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子
Φ3.5mmミニジャック(マイク)
付属品
電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属)
仕様
【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。
CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。
持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。
質量(kg)
1.7
色
シルバー
消費電力(W)
10、待機時1.4
電源
AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売
最大出力(W)
1+1 (総合2)
対応
FM補完放送対応
受信周波数
(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz
端子
3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
29×22.4×14.7
再生形式
音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
AM/FMラジオをカセットテープへ録音できます。マイクから音声を録音できます。カセットテープを再生できます。ワイドFM対応。2電源対応(単3形乾電池・DC)。角度調整できる外付けマイクが付属
付属品
USB-DC接続ケーブル、イヤホン、外付けマイク、取扱説明書
適合
テープ:ノーマルポジション
電源
単3形アルカリ電池×2個(別売)、DC5V 400mA(付属USB-DC接続ケーブル)
本体質量(g)
206
連続使用時間(時間)
ラジオ:約27、テープ:約10.5
最大出力
スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×36×127
入力端子
外部マイク端子(Φ3.5mmモノラル)
スピーカー
Φ50mm/8Ω/0.5W
受信周波数
AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz
出力端子
イヤホン端子(Φ3.5mmモノラル)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷