- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- カッター 刃折器のおすすめ人気ランキング
カッター 刃折器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「カッター 刃折器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃折器」、「ポキットカッター」、「カッターホルダーカシャン」などの商品も取り扱っております。
カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
57×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。
トラスコ品番
395-8973
質量(g)
90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99.5×104.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。
刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合
大型刃、中型刃、小型刃、細工刃
トラスコ品番
430-8654
質量(g)
120
本体
(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、不要になった刃を収納するスペースもあります。
材質
ABS樹脂
サイズ(mm)
150×45(厚さ25)
カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。 処理した刃が出てこない安全カバー付。 再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
67×24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるから作業を妨げません。
折った刃をまとめて処理でき、安全面を厳しく問われる作業環境にも役立ちます。
ポキプロは刃折スリットへの刃の差し込みやすさにこだわりました。プレートに沿わせながら、刃先を安全・スムーズに刃をスリットへ差し込むことができます。流れるような動きで刃が折れます。
仕様
左右両用
適合
大型刃、中型刃、ロング刃、小型刃
トラスコ品番
395-8981
質量(g)
73
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
腰袋に入れやすいスリムサイズのプロ向け刃折器。アーチ形状の刃折口は刃の差し込み方の自由度が高く、刃を挿入しやすいよう刃折口に向かって傾斜しているので、自然な動きで刃を折ることができます。折った刃はそのまま収納できるので、作業性と安全性の向上に役立ちます。ボディは耐溶剤性。大型刃、中型刃、中ロング刃、ロング刃、小型刃に対応。
適合替刃
大型刃、中型刃、中ロング刃、ロング刃、小型刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
腰袋に邪魔にならないコンパクトタイプで、腰袋の中やフックで外側に取り付けることもできます。フタ部分が強化プラスチックのため、摩耗性に優れています。カッターを折る際に、刃が飛び散らないので安全です。
用途カッターの刃を確実に処理できる刃折処理器。
材質
【本体】ABS【フタ】強化プラスチック
色
レッド/ブラック
本体寸法(mm)
114×38×23
本体質量(g)
33
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
種別
大
適合替刃・カッター
1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、。12B、44B、48B、54B、67B、68B、。73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、。155K、161B、164B、165B、168B、174B、。174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、。180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性の高いアルミダイカストボディー。4段階で面取り幅を選べる調整版機構。カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味。滑りよいフッ素コーティング加工。握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
付属品
刃折器、替刃大1枚
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
種別
大
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.45
刃長(mm)
100
材質(刃)
SK2
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
種別
小
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切り口が目立たない超薄刃の0.25ミリ特専黒刃(中)を装着した中型カッター。
丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格
M型
色
ブラック/イエロー
トラスコ品番
360-7666
質量(g)
29
適合替刃・カッター
MBW50K、MBB10B、MBB50K、MBBG50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
種別
小
適合替刃・カッター
2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、。9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、。142BB、142BW、144B、154K、166BY、。166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、。170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格
AL型
色
イエロー/ブラック
仕様
オートロック式(40kg)
トラスコ品番
276-6329
質量(g)
79
刃幅(mm)
18
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
¥589
税込¥648
当日出荷