カッター 替刃 黒刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
158件の「カッター 替刃 黒刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒刃替刃」、「黒板用チョーク」、「カッターの替え刃」などの商品も取り扱っております。
刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 種別 適合替刃・カッター 1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、。12B、44B、48B、54B、67B、68B、。73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、。155K、161B、164B、165B、168B、174B、。174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、。180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.38 刃長(mm) 80 種別 適合替刃・カッター 2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、。9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、。142BB、142BW、144B、154K、166BY、。166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、。170B、184B、184BS、188BS、191B 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味にこだわった小型A超鋭角黒替刃。
適合本体 PMGA-EVO2,PMGA-EVO1 寸法(mm) 26×137×12
1セット(10枚)
319 税込351
当日出荷

刃幅(mm) 12.5 刃厚(mm) 0.25 刃長(mm) 85 種別 適合替刃・カッター 145B 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。
用途L型カッター用替刃。 材質(刃) 合金工具鋼 刃長(mm) 100 刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5
1セット(10枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り口が目立たない刃厚0.2ミリの超極薄中型刃 適合本体:特專M型
刃幅(mm) 12.5 刃厚(mm) 0.2 刃長(mm) 85 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50枚)
899 税込989
当日出荷

特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm) 25 刃厚(mm) 0.7 刃長(mm) 126 適合本体 101B、151BG、196B 種別 特大 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(5枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。
用途刃の交換に。 材質(刃) 合金工具鋼 刃厚(mm) 0.38 適合本体 73386346 全長(mm) 85 質量(g) 1.8(1枚) タイプ 替刃 刃先角度(°) 30
1箱(10枚)
259 税込285
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30° 刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃) SK2 仕様 業務用BD型替刃・30° 刃厚(mm) 0.38
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷

特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格 A型 ブラック/イエロー トラスコ品番 360-7658 質量(g) 24 適合替刃・カッター SB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
469 税込516
当日出荷

凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。 刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 適合 オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
1箱(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
1パック(4本)ほか
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 種別 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかな書き味、カスレにくく、折れにくい丈夫なチョーク。 チョークホルダー使用可。
用途黒板への書き込み
1セット
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズ Φ12×82 内容 10本入 質量(g) 5.5 仕様 プラケース付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.38 刃長(mm) 80 種別 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格 L型 イエロー/ブラック 仕様 ネジロック式 トラスコ品番 276-6337 質量(g) 86 適合替刃・カッター LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格 AL型 イエロー/ブラック 仕様 オートロック式(40kg) トラスコ品番 276-6329 質量(g) 79 刃幅(mm) 18 適合替刃・カッター LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
589 税込648
当日出荷