- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- カッティング定規50cmのおすすめ人気ランキング
カッティング定規50cmのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「カッティング定規50cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッティング定規」、「定規 50cm」、「カッティングボード」などの商品も取り扱っております。
定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。
ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
長さ(cm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×3×510
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
方眼目盛付。伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
3
材質
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)
35×5
ピッチ(mm)
上段/1
材質
アルミ(A6005)
目盛仕様
快段目盛
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様
メートル目盛
材質
アルミ
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質
PMMA(アクリル)製
RoHS指令(10物質対応)
対応
定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用
目盛仕様
cm目盛/ピッチ:1mm
材質(本体)
アクリル
色(本体)
スケルトン
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)
500
寸法(幅W×厚さ)(mm)
18×0.5
最小目盛(mm)
0.5・1
エスコ品番
EA720YA-50
材質
ステンレス、防錆処理
1枚
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)
2
材質
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。
材質
メタクリル樹脂
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。
目盛間隔
1mm
材質
ステンレス
タイプ
穴無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛
測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
深さも計れるゼロスタートのメタクリル両切直線定規5。両面目盛り付で定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので、長さだけでなく深さや奥行きも測れます。スタイリッシュなデザインに透明度の高いアクリル樹脂製なので丈夫で長持ちする直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規となっています。
材質(本体)
アクリル樹脂製
目盛
両面目盛り付、ゼロスタート目盛
測定範囲(cm)
50
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
30×500×3.0
1本
¥559
税込¥615
当日出荷