- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- カットアウトのおすすめ人気ランキング
カットアウトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,853件の「カットアウト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧限流ヒューズ」、「日東 ナイフスイッチ」、「つめ ヒューズ 30A」などの商品も取り扱っております。
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)
250
パッケージサイズ(mm)
120×60×5(H×W×D)
溶断規格
B
タイプ
双投表面式
定格電圧(V)
AC250
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)
3600/7200
種類
管型ヒューズ
遮断電流(A)
40000(250/500MVA)
リード線
無
種類
限流形
形式
QC-1
名称
高圧限流ヒューズ
容量(A)
10/15
定格電圧
AC250V
端子構造
圧着端子形
定格電圧(V)
250
仕様
溶断特性B種
定格電流(A)
200
定格周波数(Hz)
50/60
充電電流(A)
10
開閉寿命(回)
開閉容量 200/1000
定格遮断電流(kA)
40(ヒューズ付)
負荷電流(A)
200
使用場所
屋内
耐電圧(kV)
60
定格電圧(kV)
7.2
励磁電流(A)
10
コンデンサ電流(A)
30(リアクトル付)
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。
DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。
三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。
三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。
DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)
60
開閉寿命(回)
1000
カバースイッチ用の取替ヒューズ
単投表面式・圧着端子型
タイプ
単投表面式
定格電圧(V)
AC250
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応