- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- カップ 1000mlのおすすめ人気ランキング
カップ 1000mlのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新418件の「カップ 1000ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック塗料容器」、「計量カップ 1000ml」、「ディスポカップ」などの商品も取り扱っております。
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)89材質A-PET入数50
透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質PS適合規格食品衛生法規格基準
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。
用途塗料調合用途に材質ポリエチレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP目盛あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質ポリエチレンテレフタレート容量(mL)90入数100直径×高さ(mm)61×58TKG品番9-0987-2301TKG品番(2017)6-0869-2301
1ケース(100個)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
PP製で強く、透明なので目盛が読みやすい!ハードタイプなので、ホルダー無しで使用可能!お手持ちのプラスチックホルダーも使用できます。(200ccは除く)
用途ホルダー無しで使える自動車補修用調色カップ材質PP
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。
用途塗料調合用途に材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン容量(L)1セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
1セット
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。
材質A-PET色透明耐熱温度(℃)60
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)2入数100仕様試飲用材質ポリエチレンテレフタレート色透明容量(mL)60底径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)52×47
1パック(100個)
¥399税込¥439
当日出荷
ヨトリヤマ(世取山)補修カップ 容器のみ
材質ポリプロピレン容量(mL)100RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200枚)
¥3,198税込¥3,518
欠品中
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃材質PET(透明)原産国:台湾規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)40耐冷温度(℃)-20
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP商品タイプ本体