- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- カップリングCDのおすすめ人気ランキング
カップリングCDのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「カップリングCD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf管 サドル」、「型枠カップリング」、「cd管 ボックス」などの商品も取り扱っております。
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)
ABS
色
オレンジ
材質(ストッパー)
PC
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
材質
仮枠カップリング用ストッパー:PVC、カップリング(本体):ABS他
種類
CD管用(コンパクトタイプ/Gタイプ)
規格
JIS C8412
CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
狭い場所での片手解除が可能。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格
JIS C 8412
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
トロ防止シール付です。
寸法L(mm)
88
寸法H(mm)
93
寸法D(Φmm)
44
適合管
CD単層波付管28
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様
スクリュー釘付
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)
(最小値)1.5
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様
スクリュー釘付
スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
差し込むだけのワンタッチ型。
(カップリング部がGタイプ)
材質
仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS
種類
CD管用(Gタイプ)
寸法L(mm)
93.5
寸法H(mm)
110
寸法D(Φmm)
64.5
寸法h(mm)
29
適合管
CD単層波付管36
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。
接続状態を示す黒のライン付き。
防塵キャップ付き。
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。