- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- カテーテルコネクターのおすすめ人気ランキング
カテーテルコネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「カテーテルコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カテーテルプラグ」、「オリーブ管」、「カテーテルキャップ」などの商品も取り扱っております。
仕様
カテーテルコネクター
アズワン品番
7-1241-10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
PP(ポリプロピレン)
先端径
Φ2mm
外径×全長(mm)
Φ12.5×44.3
適合チューブ内径(Φmm)
7~12.5
アズワン品番
8-7878-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(50個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質
PMP
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状
Y型
材質
ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲
-10~121℃
耐熱温度(℃)
121
適合流体
塩酸、りん酸
尿道留置バルーンカテーテル患者さんの必需品。採尿袋から開放されて片手で排尿操作が可能。
アズワン品番
64-4010-85
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様
コネクター付き
付属品
SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質
SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ
内径/7mm、外径/11mm
吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタ
メス-メス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000012
医薬品医療機器等法
一般医療機器
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質
PVDF(フッ素樹脂)
仕様
高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可
適合
PVDF製・軟質チューブ用
タイプ
オスルアーロック
材質
真鍮・クロムメッキ
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質
PP
規格
RoHS規制・REACH規制に適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質
PP
タイプ
I型
RoHS指令(10物質対応)
対応
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質
PP(ポリプロピレン)