- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- カナリヤのおすすめ人気ランキング
カナリヤのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新39件の「カナリヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱中対策ウォッチ カナリア」、「熱中対策カナリア」、「スマートウォッチ 体温」などの商品も取り扱っております。
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
25
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約4-6日
ディスプレイ
0.96インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲
(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式
ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約5-7日
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容
アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)
80~130
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
43
素材
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)
36
後身丈(cm)
47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
装着時に自動的に皮膚の表面温度を測定し、その値を体温値として換算し表示します。検温表示は37.3℃以下はグリーン、37.3℃以上は赤く表示されるので常に体調の変化を確認することができます。心拍や歩数などの基本機能にプラスしスポーツモードは19種類に細分化、それぞれの消費カロリーを知る事ができるハイクオリティモデルです。
寸法(mm)
幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22
質量(g)
52
対応機種
android4.3以上、iOS8以上
機能
心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、メイン画面カスタマイズ、血中酸素、検温
ディスプレイ
1.69インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
2(連続使用5-7日)
RoHS指令(10物質対応)
対応
・バックライト付き液晶ディスプレイ ・2つのセンサーで身体リスクを検知 ・音 光 振動の3つのパターンで通知 ・ON/OFFスイッチ付で充電式で繰り返し使用可能
付属品
充電用USBケーブル
サイズ
フリーサイズ(調節可能)
電池
リチウムポリマー電池400mAh 充電可・交換不可
防塵防水性能
IP67
充電時間(分)
約40~60
充電可能回数
約400回迄
モニタ
LCD(液晶ディスプレイ)
アラーム
音量:約70db
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×12.5×51.3
使用可能日数
1日8時間使用で最長約90日間(満充電時)
1個
¥7,880
税込¥8,668
当日出荷
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも
機能
クーラーモード、ヒーターモード
本体寸法(mm)
約170×40×147
質量(g)
約230
セット内容
本体、充電用USBコード、取扱説明書
材質
ABS+PCBA、アルミ、シリコン
充電時間(時間)
約3
定格電圧(V)
5
定格出力(W)
4
バッテリー
リチウム電池2600mAh
使用時間(時間)
ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2
種類
ネッククーラー
独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知。充電式で繰り返し使用可能。センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。充電方法:マグネットを使用した端子接触充電。充電回数:300回。充電時間:1.5~2時間。稼働時間:約20時間。センサー:1つ(心拍センサー)。心拍取得間隔:9分間の間に4分間。ON/OFF機能:電源スイッチあり
用途暑熱リスク対策、熱中症対策用
セット内容
本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書
寸法(mm)
腕まわり:130~220
高さ(mm)
15.13
材質(本体)
PC
縦(mm)
25.5
横(mm)
48
電池
リチウムイオン3.7V120mAh
材質(ベルト)
シリコン
防塵防水性能
IP67
動作温度(℃)
-10~50
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど
適合
ファンユニット:BR-283
セット内容
ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1
材質
(ポシェット)ポリエステル
質量(g)
約1000
種類
冷却機器
ウエスト(cm)
80~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×13×15
風量調整
強/中/弱
特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途現場の従業員の暑熱リスク対策に
トラスコ品番
698-3514
セット内容
充電アダプタ
材質
本体:PC素材、バンド素材:シリコン
幅(mm)
48
高さ(mm)
15.13
種類
深部体温計
奥行(mm)
25.5
1個
¥8,458
税込¥9,304
当日出荷
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
使用時間
バッテリー:約5-7日
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
対応アプリケーション
DayBand
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
Bluetooth
Ver.4.0
付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質
ABS、PC、シリコン
寸法(mm)
25×10.5×43 (H)
色
ブラック
質量(g)
11
連続使用時間
3.5~4日
使用電池
リチウムイオンバッテリー (110mAh)
耐熱温度(℃)
~80
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
約2
測定間隔
毎15秒に1回
充電方式
USB充電 (マグネット式)
音量(dB)
68
1個(1個)
¥5,040
税込¥5,544
翌々日出荷
ダイエット、健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。
心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能
【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有
表示方式
デジタル
質量(g)
44
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法(幅W×厚さ)(mm)
ケース:38×16
動作
クォーツ
カレンダー
付き
防水性
5気圧防水
材質(バンド)
ポリウレタン
アラーム
付き
適合腕周(cm)
13~20
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品
Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)
約190
電源
5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)
外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間
ご購入日から半年間
風量調整
〇
モード
強モード/弱モード
入出力
5V/2.2A
プレート温度(℃)
外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)
強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
付属品
取扱説明書、充電器(マグネット型)
材質(本体)
亜鉛合金 、 ABS 、シリコン
質量(g)
54
本体寸法(mm)
51×40×12
解像度
240×280dpi
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
180
使用時間(時間)
20~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
BLE4.2+BLE5.0 デュアルBluetooth
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質
ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える短時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約30分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。
トラスコ品番
664-9644
材質
成分:塩化アンモニウム・尿素・水
厚さ(mm)
20
縦(mm)
110
横(mm)
180
保冷時間(分)
約30
1箱(25個)
¥3,890
税込¥4,279
欠品中
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色
ブラック
風量調整
3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)
本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容
本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)
ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源
専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)
5800
バッテリー電圧(V)
3.7
駆動時間(時間)
専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級
IPX5
首廻り(cm)
最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)
Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質
本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境
外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)
約4
落下耐久(m)
1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間
購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り
無香料
1個(330mL)
¥779
税込¥857
翌々日出荷